Ge Lighting Ge454-mv-ps90-f | บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 108 ถึง 305v 4l | 42w129 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GE LIGHTING GE454-MV-PS90-F บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 108 ถึง 305v 4l | AD4PQM 42W129

GE LIGHTING GE454-MV-PS90-F บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 108 ถึง 305v 4l

In Stock
รายการ: AD4PQM รุ่น: GE454-MV-PS90-Fข้ามอ้างอิง: 42W129
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
฿3,364 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
แอมป์เอซีเพื่อ 0.59 0.30
ปัจจัยบัลลาสต์1
ครอบครัวอับเฉาUltraStart (R)
ความสูง1-1/5
อินพุตวัตต์เพื่อ 65 68
ประเภทหลอดไฟT5 โคมไฟ
ความยาว11-4/5
แสงส่องสว่างปกติ
นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น-20 องศา F
จำนวนหลอดไฟ4
ปัจจัยอำนาจมากกว่า 96.2
เริ่มประเภทโปรแกรม
ความผิดเพี้ยนของสัญญาณรวมทั้งหมดน้อยกว่า 10%
UPC043168675666
แรงดันไฟฟ้า120/277
ความกว้าง1.75
ประเภทสายไฟParallel

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.88
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)28.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8504100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • จำนวนหลอดไฟ F54T5 (1,2,3 หรือ 4)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างแอมป์เอซีความสูงอินพุตวัตต์ความยาวนาที. อุณหภูมิเริ่มต้นจำนวนหลอดไฟปัจจัยอำนาจราคา
GE LIGHTING GE224-MVPS-N บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 51 วัตต์ | AB6UAD 22EM05 GE224-MVPS-N1 5 / 16 "เพื่อ 0.42 0.181"519.5 "0 องศา F2มากกว่า 0.98-
RFQ
GE LIGHTING GE254-MV-PS-A บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 108 ถึง 305v 2l | AD4PQL 42W128 GE254-MV-PS-A1.75เพื่อ 0.88 0.41-1/5เพื่อ 105 1049.5 "-20 องศา F2มากกว่า 96.2฿2,090
GE LIGHTING GE-228-MV-PS-N-MC บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 41 - 60w | AF7PFM 22EM06 GE-228-MV-PS-N-MC1 5 / 16 "เพื่อ 0.16 0.351"เพื่อ 41 609.5 "0 องศา F2มากกว่า 0.98฿1,951

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GE LIGHTING GE454-MV-PS90-F บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 108 ถึง 305v 4l
฿3,364 / หน่วย