จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BLICKLE LWK-TPA 101K-FK Hollow Kingpin ลูกล้อหมุน 4 นิ้ว 220 Lb | AB6VVF 22N029

BLICKLE LWK-TPA 101K-FK Hollow Kingpin Swivel Caster 4 นิ้ว 220 Lb

In Stock
รายการ: AB6VVF รุ่น: LWK-TPA 101K-FKอ้างไขว้: 22N029
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
฿2,813 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อหมุน Kingpin กลวง
ช่วงพิกัดโหลดล้อ0 ถึง 299 ปอนด์
วัสดุล้อเลื่อนยางเทอร์โมพลาสติก
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักโพรพิลีน
เสร็จสิ้นเฟรมไนลอน
โหลดคะแนน220 ปอนด์
จำนวนล้อ1
ความสูงโดยรวม5 5 / 16 "
ร่องน้ำบอลคู่
ล้อสำรองส.ส.ท. 101 / 8K-FK
ก้าน Diaรูโบลท์ 1/2 "
ก้านรู Dia1 / 2 "
ประเภทก้านKingpin กลวง
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
สีล้อสีเทา
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ4"
วัสดุล้อยางเทอร์โมพลาสติก
ความกว้างล้อ1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaวัสดุล้อเลื่อนสีหลักตลับลูกปืนล้อสีล้อเส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัสดุล้อความกว้างล้อราคา
BLICKLE LRA-VSTH 35K Hollow Kingpin ลูกล้อหมุน 1-3 / 8 นิ้ว 220 Lb | AB6VRJ 22M976 LRA-VSTH 35Kรูโบลท์ 7/16 "ยูรีเทนสีเทาบอลแม่นยำสีเหลือง1.375 "ยูรีเทน1"฿1,468
BLICKLE LRA-POA 35G Hollow Kingpin ลูกล้อหมุน 1-3 / 8 นิ้ว 165 Lb | AB6VTJ 22M999 LRA-POA 35กรูโบลท์ 7/16 "ไนลอนBlackเจาะธรรมดาBlack1.375 "ไนลอน1"฿563
BLICKLE LRA-POA 50G Hollow Kingpin ลูกล้อหมุน 2 นิ้ว 165 Lb | AB6VUA 22N001 LRA-POA 50กรูโบลท์ 7/16 "ไนลอนBlackเจาะธรรมดาBlack2"ไนลอน3 / 4 "฿524
BLICKLE LRA-POA 75G Hollow Kingpin ลูกล้อหมุน 3 นิ้ว 165 Lb | AB6VUC 22N003 LRA-POA 75กรูโบลท์ 7/16 "ไนลอนBlackเจาะธรรมดาBlack3"ไนลอน15 / 16 "฿609
BLICKLE LWK-TPA 126K-FK Hollow Kingpin ลูกล้อหมุน 5 นิ้ว 240 ปอนด์ | AB6VVH 22N031 LWK-ส.ส.ท.126K-FKรูโบลท์ 1/2 "ยางเทอร์โมพลาสติกสีเทาบอลแม่นยำสีเทา5"ยางเทอร์โมพลาสติก1.25 "฿3,219
BLICKLE LKRXA-TPA 80KD-FK Hollow Kingpin ลูกล้อหมุน 3-3 / 16 นิ้ว 220 Lb | AB6VVK 22N033 LKRXA-TPA 80KD-FKรูโบลท์ 1/2 "ยางเทอร์โมพลาสติกสีเทาบอลแม่นยำสีเทา3.187 "ยางเทอร์โมพลาสติก1.25 "฿3,830
BLICKLE LKRXA-TPA 101KD-FK Hollow Kingpin ลูกล้อหมุน 4 นิ้ว 240 Lb | AB6VVM 22N035 LKRXA-TPA 101KD-FKรูโบลท์ 1/2 "ยางเทอร์โมพลาสติกสีเทาบอลแม่นยำสีเทา4"ยางเทอร์โมพลาสติก1.25 "฿3,466

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BLICKLE LWK-TPA 101K-FK Hollow Kingpin Swivel Caster 4 นิ้ว 220 Lb
฿2,813 / หน่วย