BLUFF 15CR6048 ทางลาดตู้คอนเทนเนอร์ เหล็ก 15000 ปอนด์ 48 x 60 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ทางลาดคอนเทนเนอร์ |
สำรับ | แผ่นยางเพชร |
ความจุโหลด | 15,000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 60 " |
ช่วงความสูงของบริการ | 5 ถึง 7 " |
ความสูงราวด้านข้าง | 4" |
ความหนา | 5 / 16 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 54 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 203.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 152.4 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุโหลด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ช่วงความสูงของบริการ | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15CR6060 | 15,000 ปอนด์ | 60 " | 60 " | 7 ถึง 9 " | 5 / 16 " | ฿112,297 | |
15CR6072 | 15,000 ปอนด์ | 72 " | 60 " | 8 1/2 ถึง 11 " | 5 / 16 " | ฿132,665 | RFQ
|
15CR6084 | 15,000 ปอนด์ | 84 " | 60 " | 10 ถึง 13 " | 5 / 16 " | ฿159,474 | RFQ
|
15CR6096 | 15,000 ปอนด์ | 96 " | 60 " | 12 ถึง 15 " | 5 / 16 " | ฿174,863 | RFQ
|
15CR7248 | 15,000 ปอนด์ | 48 " | 72 " | 7" | 5 / 16 " | ฿108,737 | RFQ
|
15CR7260 | 15,000 ปอนด์ | 60 " | 72 " | 9" | 5 / 16 " | ฿132,258 | RFQ
|
15CR7272 | 15,000 ปอนด์ | 72 " | 72 " | 11 " | 5 / 16 " | ฿142,155 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.