BLUFF AC6060 Dockboard อลูมิเนียม 10000 ปอนด์ 60 x 60 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คณะกรรมการท่าเรือ |
สำรับ | แผ่นยางเพชร |
ความจุโหลด | 10,000 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 60 " |
ความกว้างโดยรวม | 60 " |
ช่วงความสูงของบริการ | 7 ถึง 9 " |
ความสูงราวด้านข้าง | 4" |
ความหนา | 3 / 8 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 57 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 90.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 152.4 |
รหัส HS | 7616995090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สำรับ | ความจุโหลด | วัสดุ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ช่วงความสูงของบริการ | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15T6072 | แผ่นยางเพชร | 15,000 ปอนด์ | เหล็ก | 72 " | 60 " | 8 1/2 ถึง 11 " | 5 / 16 " | ฿146,376 | RFQ
|
15T7296 | แผ่นยางเพชร | 15,000 ปอนด์ | เหล็ก | 96 " | 72 " | 12 ถึง 15 " | 5 / 16 " | ฿182,136 | RFQ
|
15T8448 | แผ่นยางเพชร | 15,000 ปอนด์ | เหล็ก | 48 " | 84 " | 5 ถึง 7 " | 5 / 16 " | ฿124,607 | RFQ
|
15T8460 | แผ่นยางเพชร | 15,000 ปอนด์ | เหล็ก | 60 " | 84 " | 7 ถึง 9 " | 5 / 16 " | ฿138,268 | RFQ
|
15T8472 | แผ่นยางเพชร | 15,000 ปอนด์ | เหล็ก | 72 " | 84 " | 8 1/2 ถึง 11 " | 5 / 16 " | ฿153,071 | RFQ
|
20T8448 | แผ่นยางเพชร | 20,000 ปอนด์ | เหล็ก | 48 " | 84 " | 5 ถึง 7 " | 3 / 8 " | ฿136,776 | RFQ
|
20T8460 | แผ่นยางเพชร | 20,000 ปอนด์ | เหล็ก | 60 " | 84 " | 7 ถึง 9 " | 3 / 8 " | ฿166,144 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.