BOSTITCH BCS1512 ลวดเย็บ 1/2 มงกุฎ 1-1/2 ยาว 10300Pk
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Staples |
ประเภทการเรียง | ติดแน่น |
มงกุฎ | 1 / 2 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบ |
วัด | 15.5 |
สไตล์หัว | มงกุฎ |
ความยาว | 1.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ประเภทจุด | สิ่ว |
หน้าแข้ง | เรียบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.83 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.13 |
รหัส HS | 7317005530 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัด | สไตล์หัว | ชิ้น | ความยาวของขา | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STCR26195 / 16 | - | - | ลวดเย็บ Power Crown | 5 / 16 " | - | ฿485 | |
STCR26193 / 8 | - | - | ลวดเย็บ Power Crown | 3 / 8 " | - | ฿577 | |
SX50351 / 2G-7M | 18 | มงกุฎแคบ | Staples | - | 1 / 2 " | ฿1,879 | |
SX50351-3 / 8 ก | 18 | มงกุฎแคบ | Staples | - | 1.375 " | ฿1,960 | |
SX5035 3 / 4G | 18 | มงกุฎแคบ | Staples | - | 3 / 4 " | ฿1,918 | |
SX5035 1-1 / 4G | 18 | มงกุฎแคบ | Staples | - | 1.25 " | ฿2,039 | |
SX50351G | 18 | มงกุฎแคบ | Staples | - | 1" | ฿2,317 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.