Bostitch Sx50351/2g-7m | ลวดเย็บ มงกุฏ 7/32 นิ้ว ยาว 1/2 นิ้ว 7000pk | 3rcy7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BOSTITCH SX50351/2G-7M ลวดเย็บ เม็ดมะยม 7/32 นิ้ว ความยาว 1/2 นิ้ว 7000Pk | AD2LVE 3RCY7

BOSTITCH ลวดเย็บ SX50351/2G-7M เม็ดมะยม 7/32 นิ้ว ยาว 1/2 นิ้ว 7000Pk

In Stock
รายการ: AD2LVE รุ่น: SX50351/2G-7Mอ้างอิงข้าม: 3RCY7

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿2,201 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นStaples
ประเภทการเรียงติดแน่น
มงกุฎ7 / 32 "
เสร็จสิ้นเคลือบ
วัด18
สไตล์หัวมงกุฎแคบ
ความยาว1 / 2 "
วัสดุเหล็ก
ประเภทจุดสิ่ว
หน้าแข้งเรียบ
ปริมาณติด100

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.49
ความสูงของเรือ (ซม.)13.21
ความยาวเรือ (ซม.)10.41
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7317005518
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัดสไตล์หัวชิ้นความยาวของขาความยาวราคา
BOSTITCH STCR26195/16 ลวดเย็บกระดาษสำหรับลวด 0.26 5/16 - แพ็ค 5000 | AB3HYU 1TLL3 STCR26195 / 16--ลวดเย็บ Power Crown5 / 16 "-฿589
ลวดเย็บ BOSTITCH STCR26193 / 8 สำหรับลวด 0.26 3/8 นิ้ว - แพ็คละ 5000 | AB3HYV 1TLL4 STCR26193 / 8--ลวดเย็บ Power Crown3 / 8 "-฿675
BOSTITCH BCS1512 ลวดเย็บ 1/2 มงกุฏ 1-1/2 ยาว 10300Pk | AE2CNA 4WK93 BCS151215.5มงกุฎStaples-1.5 "฿7,680
BOSTITCH SX50351-3/8G ลวดเย็บ 7/32 มงกุฏ ความยาว 1-3/8 นิ้ว 3000Pk | AE2CUH 4WL09 SX50351-3 / 8 ก18มงกุฎแคบStaples-1.375 "฿2,211
BOSTITCH SX5035 ลวดเย็บ 3/4G 7/32 มงกุฏ ความยาว 3/4 นิ้ว 5000Pk | AE2CUJ 4WL11 SX5035 3 / 4G18มงกุฎแคบStaples-3 / 4 "฿2,332
BOSTITCH SX5035 ลวดเย็บ 1-1/4G 7/32 มงกุฏ ยาว 1-1/4 นิ้ว 3000Pk | AE2MFH 4YF08 SX5035 1-1 / 4G18มงกุฎแคบStaples-1.25 "฿2,185
BOSTITCH SX50351G ลวดเย็บ มงกุฎ 7/32 นิ้ว ยาว 1 นิ้ว 5000Pk | AE2MFJ 4YF10 SX50351G18มงกุฎแคบStaples-1"฿2,482

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BOSTITCH ลวดเย็บ SX50351/2G-7M เม็ดมะยม 7/32 นิ้ว ยาว 1/2 นิ้ว 7000Pk
฿2,201 / หน่วย