Bostitch Fn1540 | Finish Nail 15 เกจ 2 1/2 L - Pk3655 | 5a860 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BOSTITCH FN1540 ตะปูเคลือบ 15 เกจ ยาว 2-1/2 นิ้ว 3655Pk | AE2ZAT 5A860

BOSTITCH FN1540 เพ้นท์เล็บ 15 เกจ ยาว 2-1/2 นิ้ว 3655Pk

In Stock
รายการ: AE2ZAT รุ่น: FN1540ข้ามอ้างอิง: 5A860

รับโดย อาจ 14, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿4,794 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเล็บสำเร็จรูปแบบทำมุม
มุมเรียงองศา 25
ประเภทการเรียงติดแน่น
เสร็จสิ้นเคลือบ
วัด15
สไตล์หัวแบรดเฮด
ความยาว2.5 "
วัสดุเหล็ก
ประเภทจุดสิ่ว
หน้าแข้งเรียบ
ก้าน Dia0.072 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.95
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.45
รหัส HS7317006560
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BOSTITCH FN1540 เพ้นท์เล็บ 15 เกจ ยาว 2-1/2 นิ้ว 3655Pk
฿4,794 / แพ็ค