BOSTITCH MCN250 Air Metal Connector Nailer เต็มรอบ 35 องศา
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตอกตะปูขั้วต่อโลหะ |
อากาศไหลเข้า | 1 / 4 "NPT |
CFM ต่อช็อต | 0.060 |
มุมเรียง | องศา 35 |
ประเภทการเรียง | กระดาษ |
สี | สีเหลือง |
ไอเสีย | ปรับ |
ช่วงตัวยึด | 1-1/2" - 2-1/2" |
โหมดยิง | เนื่อง |
สไตล์หัว | เต็มรอบ |
ความสูง | 14 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
ความยาว | 16.125 " |
¤ÇÒÁ¨Ø¹ÔµÂÊÒà | 53 |
แม็กซ์ ความดัน | 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความดันที่ต้องการ | 70 ถึง 100 psi |
ก้าน Dia | 0.131 "ถึง 0.162" |
สไตล์ | มุม |
น้ำหนักเครื่องมือ | 6.00 ปอนด์ |
ความกว้าง | 3.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.22 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8467195090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.