Bostitch Sb16-1.50 | ตะปูปิด 16 เกจ ยาว 1-1/2 นิ้ว 2500pk | 3hzj6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BOSTITCH SB16-1.50 Finish Nail, 16 Gauge, 1-1/2 Inch Length, 2500Pk | AC9QKD 3HZJ6

BOSTITCH SB16-1.50 เพ้นท์เล็บ 16 เกจ, ยาว 1-1/2 นิ้ว, 2500Pk

In Stock
รายการ: AC9QKD รุ่น: SB16-1.50ข้ามอ้างอิง: 3HZJ6

รับโดย อาจ 14, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,419 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเล็บตรง
ประเภทการเรียงติดแน่น
เสร็จสิ้นเคลือบ
วัด16
สไตล์หัวFlat
ความยาว1.5 "
วัสดุเหล็ก
ประเภทจุดสิ่ว
หน้าแข้งเรียบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.42
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS7317005518
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BOSTITCH SB16-1.50 เพ้นท์เล็บ 16 เกจ, ยาว 1-1/2 นิ้ว, 2500Pk
฿1,419 / แพ็ค