BOSTON GEAR F872B-10K-B11-M1 ลด, ลดสองเท่า, อัตราส่วน 10, อินพุตขนนก, ฐานยึด
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลดความเร็ว |
ตลับ | ลูกบอล |
เจาะ Dia | 1.375 " |
หน้าที่ | Standard |
เสร็จสิ้น | สีอีพ็อกซี่ชนิดผง |
กรอบ | 210TC / 250UC |
วัสดุเกียร์ | เหล็กชุบแข็งและพื้นดิน |
ประเภทเกียร์ | เป็นลาน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
อินพุต RPM | 1750 |
การหล่อลื่น | คลูเบอร์ซินธ์ UH1 6-460 |
สูงสุด ป้อน HP | 10 |
สูงสุด แรงบิดเอาต์พุต | 3278 นิ้ว --lb. |
แม็กซ์ แรงบิด | 3278 นิ้ว --lb. |
การติด | ฐาน |
RPM เอาต์พุตที่กำหนด | 175 |
อัตราส่วนที่กำหนด | 10:1 |
จำนวนสเตจ | 1 |
เอาท์พุทเพลา Dia | 1.625 " |
ความสูงของเพลาขาออก | 3.156 " |
แรงบิดเอาต์พุต @ 1/40 HP | 3600 |
แรงบิดเอาต์พุตที่ 7.5 HP | 2458 นิ้ว --lb. |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 16.75 " |
โหลดมากเกินไป | 525 ปอนด์ |
วัสดุปีกนก | เหล็กชุบแข็ง |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | บอสตัน-เกียร์-832b-10k-m1.pdf |
การหมุน | ไปข้างหน้า / ย้อนกลับได้ |
ประเภทซีล | ดับเบิ้ลลิป |
การวางแนวเพลา | ขนาน / อินไลน์ |
เอาต์พุตเดี่ยว / คู่ | ออกเดียว |
เพลาขาออกทึบ / กลวง | ของแข็ง |
ประเภทลดความเร็ว | ซี - เฟซ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 38.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8483405010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | อัตราส่วนที่กำหนด | ตลับ | เจาะ Dia | เอาท์พุทเพลา Dia | ความสูงของเพลาขาออก | แรงบิดเอาต์พุตที่ 1 HP | แรงบิดเอาต์พุตที่ 1.5 HP | แรงบิดเอาต์พุต @ 1/2 HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F862B-71K-B5-M1 | 71:1 | ลูกกลิ้ง | 5 / 8 " | 1.25 " | 2 23 / 64 " | 1720 นิ้ว --lb. | 2303 นิ้ว --lb. | - | ฿86,044 | |
F862B-63K-B7-M1 | 63:1 | ลูกกลิ้ง | 7 / 8 " | 1.25 " | 2 23 / 64 " | - | - | - | ฿88,169 | |
F862B-56K-B5-M1 | 56:1 | ลูกกลิ้ง | 5 / 8 " | 1.25 " | 2 23 / 64 " | 1513 นิ้ว --lb. | 2018 นิ้ว --lb. | - | ฿86,044 | |
F842B-71K-B5-M1 | 71:1 | ลูกกลิ้ง | 5 / 8 " | 1" | 1 31 / 32 " | - | - | 709 นิ้ว --lb. | ฿65,068 | |
F842B-63K-B5-M1 | 63:1 | ลูกกลิ้ง | 5 / 8 " | 1" | 1 31 / 32 " | - | - | 666 นิ้ว --lb. | ฿59,716 | |
F842B-56K-B5-M1 | 56:1 | ลูกกลิ้ง | 5 / 8 " | 1" | 1 31 / 32 " | - | - | 647 นิ้ว --lb. | ฿62,414 | |
F842B-50K-B5-M1 | 50:1 | ลูกกลิ้ง | 5 / 8 " | 1" | 1 31 / 32 " | 1280 นิ้ว --lb. | - | 592 นิ้ว --lb. | ฿61,413 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.