จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BOSTON GEAR ND12 B เกียร์เดือย 12 Pitch | AB2CLP 1L964

BOSTON GEAR ND12 B เกียร์เดือย 12 Pitch

In Stock
รายการ: AB2CLP รุ่น: ND12 Bข้ามอ้างอิง: 1L964
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
฿2,391 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกียร์เดือย
เจาะ Dia0.5 "
ความกว้างของใบหน้า0.75 "
ฟังก์ชันส่งการเคลื่อนที่และกำลังระหว่างเพลาคู่ขนานลดฟันเฟืองเพื่อให้การทำงานราบรื่นและเงียบปิดศูนย์กลางระหว่างรูเจาะเส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์และเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกอำนวยความสะดวกในการปรับเปลี่ยนการปรับใหม่
Hub Dia0.75 "
ฮับฉาย (นิ้ว)0.50
รูกุญแจไม่มี
วัสดุเหล็ก
จำนวนฟัน12
ภายนอก Dia.1.167 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.25 "
ขว้าง12
Pitch Dia1"
มุมความดัน (องศา)14 1 / 2
เซ็ตสกรูไม่รวม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS8483409000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเจาะ Diaสีขว้างPitch Diaขนาดความกว้างของใบหน้าHub Diaราคา
BOSTON GEAR NA12B เฟืองตรง, 20 พิทช์เส้นผ่านศูนย์กลาง, 14 1/2 องศา มุมรับแรงกด 12 ฟัน เหล็ก | เอบี2ซีแอลซี 1L948 เอ็นเอ12บี0.755 "0.313 "-200.6 "-0.375 "0.45 "฿1,585
BOSTON GEAR NA32 เฟืองตรง, ระยะพิทช์เส้นผ่านศูนย์กลาง 20, 14 1/2 องศา มุมรับแรงกด 32 ฟัน เหล็ก | AB2CLD 1L952 NA320.875 "0.375 "-201.6 "-0.375 "1.31 "฿2,730
BOSTON GEAR NB12 B เกียร์เดือย 16 Pitch | AB2CLE 1L954 NB12 ข0.94 "0.375 "เงิน160.75 "1 / 2 "0.5 "0.56 "฿1,637
BOSTON GEAR NB16B สเปอร์เกียร์ 16 ระยะพิทช์ 14 1/2 องศา มุมรับแรงกด 16 ฟัน เหล็ก | เอบี2ซีแอลเอฟ 1L956 เอ็นบี16บี0.94 "0.5 "สีเทา161"0.5 "0.5 "0.81 "฿1,993
BOSTON GEAR NB18B สเปอร์เกียร์ 16 ระยะพิทช์ 14 1/2 องศา มุมรับแรงกด 18 ฟัน เหล็ก | AB2CLG 1L957 เอ็นบี18บี0.94 "0.5 "เงิน161.125 "1 / 2 "0.5 "0.94 "฿2,513
BOSTON GEAR NB20B สเปอร์เกียร์ 16 ระยะพิทช์ 14 1/2 องศา มุมรับแรงกด 20 ฟัน เหล็ก | AB2CLH 1L958 เอ็นบี20บี0.94 "0.5 "สีเทา161.25 "0.5 "0.5 "0.95 "฿2,132
BOSTON GEAR NB24B สเปอร์เกียร์ 16 ระยะพิทช์ 14 1/2 องศา มุมรับแรงกด 24 ฟัน เหล็ก | เอบี2CLJ 1L959 เอ็นบี24บี0.94 "0.5 "-161.5 "-0.5 "1.19 "฿2,745

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BOSTON GEAR ND12 B เกียร์เดือย 12 Pitch
฿2,391 / หน่วย