Brad Harrison 104000a01f120 | Cordset 4 Pin Receptacle ตัวเมีย | 5aa44 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRAD HARRISON 104000A01F120 ชุดสายไฟ 4 ขาสำหรับผู้หญิง | AE2ZCJ 5AA44

BRAD HARRISON 104000A01F120 Cordset เต้ารับ 4 ขาหญิง

In Stock
รายการ: AE2ZCJ รุ่น: 104000A01F120ข้ามอ้างอิง: 5AA44

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿3,168 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายไฟ
ความยาวของสาย12ft
สิ้นสุด 1 จำนวนพิน4
จบ 1 กระทู้7 / 8-16
End 2 ประเภทการเชื่อมต่อลวดเปลือย
อัตราส่วน IP67,68
สีเสื้อสีเหลือง
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์10
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600 VAC/DC
คะแนน NEMA6P
จำนวนตัวนำ4
ชั่วคราว พิสัย-4 องศาถึง 221 องศา F
ขนาดสายไฟ16 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.61
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS8544429000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • End 1 ประเภทการเชื่อมต่อ (Receptacle)
  • สิ้นสุด 1 เพศ (หญิง)
  • สิ้นสุด 1 รูกุญแจ (เดี่ยว)
  • End 1 Plug End (ตรง)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสิ้นสุด 1 จำนวนพินสูงสุด แอมป์แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าจำนวนตัวนำขนาดสายไฟราคา
BRAD HARRISON 102000A01F120 ปลั๊กไฟ 2 ขาเสียบปลั๊กตัวเมีย | AB9QDD 2ENP3 102000A01F120213600 VAC/DC216 AWG฿2,236
BRAD HARRISON 102002A01F120 Cordset ปลั๊ก 2 ขาตัวผู้ | AB9QDF 2ENP7 102002A01F120213600 VAC/DC216 AWG฿2,229
BRAD HARRISON 106000A01F120 ชุดสายไฟ 6 ขาเสียบปลั๊กตัวเมีย | AB9QDH 2ENP9 106000A01F12068600 VAC/DC616 AWG฿4,052
BRAD HARRISON 106002A01F120 ชุดสายไฟ 6 ขาปลั๊กตัวผู้ | AB9QDK 2ENR4 106002A01F12068600 VAC/DC616 AWG฿5,746
BRAD HARRISON 207000A01F120 ชุดสายไฟ 7 ขาสำหรับผู้หญิง | AB9QDY 2ENU8 207000A01F12078600 VAC/DC716 AWG฿6,041
BRAD HARRISON 207002A01F120 ชุดสายไฟ 7 ขาปลั๊กตัวผู้ | AB9QEA 2ENV3 207002A01F12078600 VAC/DC716 AWG฿6,130
BRAD HARRISON 208002A01F120 ชุดสายไฟ 8 ขาปลั๊กตัวผู้ | AB9QEE 2ENV9 208002A01F12087600 VAC/DC816 AWG฿6,754

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRAD HARRISON 104000A01F120 Cordset เต้ารับ 4 ขาหญิง
฿3,168 / หน่วย