BRAD HARRISON
ก่อตั้งขึ้นใน Brad Harrison ซึ่งเป็นแบรนด์ย่อยของ Gross Automation ให้บริการเครือข่ายประสิทธิภาพสูงและโซลูชั่นสื่อกายภาพสำหรับการเชื่อมต่อและการจำหน่ายไฟฟ้า เครือข่ายอุตสาหกรรม อุปกรณ์อัตโนมัติ และการติดตั้งระบบไฟฟ้า บริษัทนี้มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองบรุกฟิลด์ รัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
ระบบไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้า ตัวกรอง
สวิทช์ดูทั้งหมด
ขั้วต่อเซนเซอร์ ขั้วต่อเธรดและเต้ารับที่ใช้เชื่อมต่อกับสวิตช์ความใกล้ชิดแรงดันและขีด จำกัด สามารถใส่ลวดขนาดตั้งแต่ 24 ถึง 15 AWG มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1 นิ้ว
สายเซนเซอร์ สายเดี่ยวและปลายคู่ใช้เพื่อเชื่อมต่อไฟฟ้าชั่วคราวเมื่อใช้กับเซ็นเซอร์ที่ใช้ไฟ AC อนุญาตให้กระแสไหลได้ถึง 13 A. มาพร้อมกับขั้วต่อชาย / หญิงที่ถอดออกได้อย่างรวดเร็วตามมาตรฐาน IP เพื่อให้การป้องกันนิ้ว
เกี่ยวกับแบรด แฮร์ริสัน
แค็ตตาล็อกของ Brad Harrison มีตัวเชื่อมต่อเซ็นเซอร์และชุดสายไฟสำหรับการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ระหว่างอุปกรณ์และเซ็นเซอร์ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการส่งข้อมูลที่แม่นยำ ของแบรนด์ ตัวเชื่อมต่อเธรด คุณสมบัติโครงสร้างโพลีเอไมด์เพื่อต้านทานอุณหภูมิและการสึกหรอ ตัวเชื่อมต่อ Brad Harrison เหล่านี้มีให้เลือกทั้งแบบเธรดภายนอกและภายใน สูงสุด 6 พินสำหรับการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย แบรด แฮร์ริสัน ชุดสายไฟ 6 ฟุต สามารถรองรับขนาดสายไฟได้ตั้งแต่ 24 ถึง 16 AWG ด้วยอัตรากระแสไฟสูงสุด 13A ชุดสายไฟเหล่านี้มีจำหน่ายในรุ่นที่ได้รับการจัดอันดับ IP 65, 67 และ 67 และ 68
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ Brad Harrison บางรายการข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการไปยังรุ่น Eaton, Autotonics และ Vulcan Hart ที่เทียบเท่า ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย มีโอกาสเป็นไปได้ Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์เทียบเท่ากับแบรด แฮริสัน
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ของ Brad Harrison เหล่านี้มีขนาดแตกต่างกันไปตั้งแต่ขนาดเล็ก อาจต้องมีบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้นสายเคเบิลและตัวเชื่อมต่อของ Brad Harrison เหล่านี้จึงจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อการหยุดทำงานขั้นต่ำ
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
Micro-Change Single Key M12 Cordsets/Receptacles
มีปลอกหุ้ม PVC เพื่อความทนทานต่อน้ำมันสูง เหมาะสำหรับงานหนักที่ให้การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ ชุดสาย/เต้ารับเหล่านี้มีการติดตั้งแผงด้านหลัง/ด้านหน้าจาก i...อ่านเพิ่มเติม
คอนเนคเตอร์แบบถอดได้ Brad Nano-Change (M8)
คอนเนคเตอร์ที่ต่อได้เหล่านี้มีตัวทองเหลืองชุบนิกเกิลเพื่อเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง ทำให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีระดับ IP67 สำหรับป้องกันฝุ่นและ...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
ขั้วต่อเซ็นเซอร์และชุดสายไฟของ Brad Harrison ติดตั้งอย่างไร
วิธีการติดตั้งขั้วต่อเซ็นเซอร์และชุดสายไฟของ Brad Harrison จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของขั้วต่อหรือชุดสายไฟและวัตถุประสงค์การใช้งาน ส่วนใหญ่ต้องใช้การบัดกรีหรือการย้ำ ในขณะที่อย่างอื่นสามารถเสียบเข้าหรือขันสกรูได้ สิ่งสำคัญคือต้องอ้างอิงคำแนะนำจากผู้ผลิตเพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งที่ถูกต้องและป้องกันไม่ให้ขั้วต่อหรือชุดสายไฟเสียหาย
คอนเนคเตอร์แบบถอดได้ของ Brad Nano-Change (M8) เหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานหนักหรือไม่?
มีวงแหวน Viton O-ring ที่สามารถทนต่ออุณหภูมิและความดันสูง ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานหนัก
จะบำรุงรักษาขั้วต่อเซ็นเซอร์และชุดสายไฟของ Brad Harrison ได้อย่างไร
การบำรุงรักษาตัวเชื่อมต่อเซ็นเซอร์และชุดสายไฟเกี่ยวข้องกับการทำความสะอาด การตรวจสอบและทดสอบตัวเชื่อมต่อและชุดสายไฟเป็นประจำ และการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอหรือเสียหายตามความจำเป็น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เครื่องมือทำความสะอาดและทดสอบที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายต่อขั้วต่อหรือชุดสายไฟ