BRAD HARRISON ชุดสายไฟ 6 ฟุต
สไตล์ | รุ่น | สิ้นสุด 1 จำนวนพิน | สิ้นสุด 2 จำนวนพิน | อัตราส่วน IP | สูงสุด แอมป์ | แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | จำนวนตัวนำ | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 102000A01F060 | 2 | - | 67,68 | 13 | 600 VAC/DC | 2 | 16 AWG | ฿2,136 | |
A | 102002A01F060 | 2 | - | 67,68 | 13 | 600 VAC/DC | 2 | 16 AWG | ฿1,672 | |
B | 703000D02F060 | 3 | - | 67,68 | 4 | 250 VAC/DC | 3 | 22 AWG | ฿1,394 | |
C | 103001A01F060 | 3 | - | 67,68 | 13 | 600 VAC/DC | 3 | 16 AWG | ฿1,852 | |
D | 103000A01F060 | 3 | - | 67,68 | 13 | 600 VAC/DC | 3 | 16 AWG | ฿2,351 | |
E | 773030D02F060 | 3 | 3 | 67,68 | 4 | 250 VAC/DC | 3 | 22 AWG | ฿2,181 | |
B | 703001D02F060 | 3 | - | 67,68 | 4 | 250 VAC/DC | 3 | 22 AWG | ฿1,448 | |
F | 103002A01F060 | 3 | - | 67,68 | 13 | 600 VAC/DC | 3 | 16 AWG | ฿2,051 | |
E | 703007D02F060 | 3 | - | 67,68 | 4 | 250 VAC/DC | 3 | 22 AWG | ฿1,548 | |
G | 104000A01F060 | 4 | - | 67,68 | 10 | 600 VAC/DC | 4 | 16 AWG | ฿2,677 | |
H | 104001A01F060 | 4 | - | 67,68 | 10 | 600 VAC/DC | 4 | 16 AWG | ฿2,477 | |
E | 704001D02F060 | 4 | - | 67,68 | 4 | 250 VAC/DC | 4 | 22 AWG | ฿1,573 | |
E | 704007D02F060 | 4 | - | 67,68 | 4 | 250 VAC/DC | 4 | 22 AWG | ฿1,811 | |
E | 704000D02F060 | 4 | - | 67,68 | 4 | 250 VAC/DC | 4 | 22 AWG | ฿1,671 | |
A | 104002A01F060 | 4 | - | 67 | 10 | 600 VAC/DC | 4 | 16 AWG | ฿2,221 | |
I | 105002A01F060 | 5 | - | 67,68 | 8 | 600 VAC/DC | 5 | 16 AWG | ฿2,419 | |
E | 705000D02F060 | 5 | - | 67,68 | 4 | 250 VAC/DC | 5 | 22 AWG | ฿1,966 | |
E | 775030D02F060 | 5 | 5 | 67,68 | 4 | 250 VAC/DC | 5 | 22 AWG | ฿3,587 | |
J | 105001A01F060 | 5 | - | 67,68 | 8 | 600 VAC/DC | 5 | 16 AWG | ฿2,348 | |
K | 105000A01F060 | 5 | - | 67,68 | 8 | 600 VAC/DC | 5 | 16 AWG | ฿2,591 | |
A | 106002A01F060 | 6 | - | 67,68 | 8 | 600 VAC/DC | 6 | 16 AWG | ฿3,736 | |
A | 106000A01F060 | 6 | - | 67,68 | 8 | 600 VAC/DC | 6 | 16 AWG | ฿3,055 | |
L | 207002A01F060 | 7 | - | 67,68 | 8 | 600 VAC/DC | 7 | 16 AWG | ฿3,984 | |
M | 207000A01F060 | 7 | - | 67,68 | 8 | 600 VAC/DC | 7 | 16 AWG | ฿5,100 | |
L | 208000A01F060 | 8 | - | 67,68 | 7 | 600 VAC/DC | 8 | 16 AWG | ฿5,913 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องอัดอากาศแบบสกรูโรตารี
- น้ำยาล้างฟลักซ์
- เทอร์โมเวลล์
- ซ่อมแคลมป์
- ไดรฟ์สายพาน Fwd Curve Blowers w / Drive Pkg
- ตู้
- มอเตอร์ HVAC
- อุปกรณ์มอเตอร์
- ปั๊มล้างเครื่องมือเครื่องจักรและชิ้นส่วน
- คอนกรีตและแอสฟัลต์
- QORPAK ปิด 63 มม. ธรรมชาติ
- SMITH-COOPER Hex ลดบูชสแตนเลส
- SQUARE D LGA Series เบรกเกอร์
- WOODHEAD ชุดสายไฟ 130024 ซีรีส์
- PALMGREN โรงงาน CNC
- KERN AND SOHN FCF Series ฝาครอบป้องกันการทำงาน
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งน้ำหนักทารกซีรีส์ MBC-NM
- Stafford Mfg ชุดโซลูชัน ชุดปลอกสวมหยุด
- KEY-BAK Pro-เคส
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ HM-H1, ขนาด 826, ตัวลดเกียร์ตัวหนอนของ Ironman Narrow