Brad Harrison 704007d02f060 | Cordset ปลั๊ก 4 ขา ตัวผู้ | 2epf1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRAD HARRISON 704007D02F060 Cordset 4 ขาปลั๊กตัวผู้ | AB9QGT 2EPF1

BRAD HARRISON 704007D02F060 ปลั๊กสายไฟ 4 ขาชาย

In Stock
รายการ: AB9QGT รุ่น: 704007D02F060อ้างอิงข้าม: 2EPF1 / 2EPF2
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
฿1,811 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายไฟ
ความยาวของสาย6ft
สิ้นสุด 1 จำนวนพิน4
จบ 1 กระทู้1 / 2-20
End 2 ประเภทการเชื่อมต่อลวดเปลือย
อัตราส่วน IP67,68
สีเสื้อสีเหลือง
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์4
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า250 VAC/DC
คะแนน NEMA6P
จำนวนตัวนำ4
ชั่วคราว พิสัย-4 องศาถึง 221 องศา F
ขนาดสายไฟ22 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8544429000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • End 1 ประเภทการเชื่อมต่อ (ปลั๊ก)
  • จบ 1 เพศ (ชาย)
  • สิ้นสุด 1 รูกุญแจ (คู่)
  • End 1 Plug End (มุมขวา)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสิ้นสุด 1 จำนวนพินสิ้นสุด 2 จำนวนพินอัตราส่วน IPสูงสุด แอมป์แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าจำนวนตัวนำขนาดสายไฟราคา
BRAD HARRISON 104002A01F060 ชุดสายไฟ 4 ขาปลั๊กตัวผู้ | AB9QCX 2ENN2 104002A01F0604-6710600 VAC/DC416 AWG฿2,221
BRAD HARRISON 102000A01F060 ปลั๊กไฟ 2 ขาเสียบปลั๊กตัวเมีย | AB9QDC 2ENP2 102000A01F0602-67,6813600 VAC/DC216 AWG฿2,136
BRAD HARRISON 102002A01F060 ชุดสายไฟ 2 ขาปลั๊กตัวผู้ | AB9QDE 2ENP6 102002A01F0602-67,6813600 VAC/DC216 AWG฿1,672
BRAD HARRISON 106000A01F060 ชุดสายไฟ 6 ขาเสียบหญิง | AB9QDG 2ENP8 106000A01F0606-67,688600 VAC/DC616 AWG฿3,055
BRAD HARRISON 106002A01F060 ชุดสายไฟ 6 ขาปลั๊กตัวผู้ | AB9QDJ 2ENR3 106002A01F0606-67,688600 VAC/DC616 AWG฿3,736
BRAD HARRISON 207000A01F060 ชุดสายไฟ 7 Pin Receptacle หญิง | AB9QDX 2ENU7 207000A01F0607-67,688600 VAC/DC716 AWG฿5,100
BRAD HARRISON 207002A01F060 ชุดสายไฟ 7 ขาปลั๊กตัวผู้ | AB9QDZ 2ENV2 207002A01F0607-67,688600 VAC/DC716 AWG฿3,984

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRAD HARRISON 704007D02F060 ปลั๊กสายไฟ 4 ขาชาย
฿1,811 / หน่วย