BRAD HARRISON ขั้วต่อเกลียว
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | ชิ้น | แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | จำนวนพิน | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8A4007-31 | ใยสังเคราะห์ | 0.79 " | ขั้วต่อเธรดภายนอก | 250VAC / 300VDC | 4 | 18 AWG | ฿1,675 | |
B | 1A3002-34 | ใยสังเคราะห์ | 0.55 " | ขั้วต่อเธรดภายใน | 600 VAC/DC | 3 | 24 ถึง 15 AWG | ฿1,855 | |
C | 1A5000-34 | ใยสังเคราะห์ | 0.55 " | ขั้วต่อเธรดภายใน | 600 VAC/DC | 5 | 24 ถึง 15 AWG | ฿2,145 | |
D | 1A5006-34 | ใยสังเคราะห์ | 0.55 " | ขั้วต่อเธรดภายนอก | 600 VAC/DC | 5 | 24 ถึง 15 AWG | ฿2,103 | |
E | 8A4000-31 | ใยสังเคราะห์ | 0.374 " | ขั้วต่อเธรดภายใน | 250 VAC/DC | 4 | 18 AWG | ฿1,493 | |
F | 8A4006-31 | ใยสังเคราะห์ | 0.374 " | ขั้วต่อเธรดภายนอก | 250 VAC/DC | 4 | 18 AWG | ฿1,790 | |
G | 8A5006-31 | ใยสังเคราะห์ | 0.374 " | ขั้วต่อเธรดภายนอก | 30VAC / 36VDC | 5 | 18 AWG | ฿1,442 | |
H | 1A4002-34 | ใยสังเคราะห์ | 1" | ขั้วต่อเธรดภายใน | 600 VAC/DC | 4 | 24 ถึง 15 AWG | ฿1,917 | |
I | 1A3000-34 | ใยสังเคราะห์ | 0.55 " | ขั้วต่อเธรดภายใน | 600 VAC/DC | 3 | 24 ถึง 15 AWG | ฿1,715 | |
J | 1A5002-34 | ใยสังเคราะห์ | 0.55 " | ขั้วต่อเธรดภายใน | 600 VAC/DC | 5 | 24 ถึง 15 AWG | ฿2,405 | |
K | 8A4001-31 | ใยสังเคราะห์ | 0.374 " | ขั้วต่อเธรดภายใน | 250 VAC/DC | 4 | 18 AWG | ฿1,442 | |
L | 8A5000-31 | ใยสังเคราะห์ | 0.374 " | ขั้วต่อเธรดภายใน | 30VAC / 36VDC | 5 | 18 AWG | ฿1,589 | |
A | 8A5007-31 | ใยสังเคราะห์ | 0.79 " | ขั้วต่อเธรดภายนอก | 30VAC / 36VDC | 5 | 18 AWG | ฿1,597 | |
H | 1A4000-34 | ใยสังเคราะห์ | 1" | ขั้วต่อเธรดภายใน | 600 VAC/DC | 4 | 24 ถึง 15 AWG | ฿1,902 | |
A | 8A5001-31 | ใยสังเคราะห์ | 0.79 " | ขั้วต่อเธรดภายนอก | 30VAC / 36VDC | 5 | 18 AWG | ฿1,487 | |
M | 1A3006-34 | ยูรีเทน | 1" | ขั้วต่อเธรดภายนอก | 600 VAC/DC | 3 | 24 ถึง 15 AWG | ฿1,653 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Paint Edgers และ Refills
- ฟิวส์คลาส J
- ที่วางแผ่นขัดมือ
- แถบไวนิล
- เลื่อยเลื่อน
- วงเล็บและวงเล็บ
- ระบบควบคุมและควบคุมแสงสว่าง
- สัญญาณ
- เครื่องกำจัดขยะ
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- SIEMENS เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์: JD / JXD ซีรี่ส์
- B & P MANUFACTURING ทางลาดขอบอลูมิเนียมเจาะรู
- SCHNEIDER ELECTRIC หัวปุ่มกด, การทำงานชั่วขณะ, 22mm
- COOPER B-LINE B3142 Series ที่หนีบท่อสำหรับงานหนัก
- PLAST-O-MATIC UPR ซีรี่ส์ เครื่องปรับความดันบริสุทธิ์พิเศษ
- EATON มิเตอร์
- SPEEDAIRE จำปา
- TB WOODS ฐานมอเตอร์
- BALDOR / DODGE ตัวลดมาตรฐาน Tigear-2 พร้อมอินพุตแยก ขนาด 15
- JOHNSON CONTROLS เซนเซอร์วัดอุณหภูมิซีรีส์ A99B