Brad Harrison 1a4002-34 | ขั้วต่อเกลียวภายใน 4 ตัวผู้ 15 Awg | 2enu2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRAD HARRISON 1A4002-34 ขั้วต่อเกลียวภายใน 4 ตัวผู้ 15 AWG | AB9QDR 2ENU2

BRAD HARRISON 1A4002-34 ขั้วต่อเกลียวภายใน 4 ตัวผู้ 15 AWG

In Stock
รายการ: AB9QDR รุ่น: 1A4002-34อ้างอิงข้าม: 2ENU2

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿1,917 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อเธรดภายใน
วัสดุของตัวเครื่องใยสังเคราะห์
สีBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า1"
อัตราส่วน IP68
รูกุญแจเดียว
แม็กซ์ ปัจจุบัน13A
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600 VAC/DC
จำนวนพิน4
ปลายปลั๊กตรง
ประเภทปลั๊กหรือขั้วต่อชาย
Threads7 / 8-16
ขนาดสายไฟ24 ถึง 15 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8536694020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องเส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้าชิ้นแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าจำนวนพินขนาดสายไฟราคา
BRAD HARRISON 1A4000-34 ขั้วต่อเกลียวภายใน 4 ตัวเมีย 13A | AB9QDQ 2ENU1 1A4000-34ใยสังเคราะห์1"ขั้วต่อเธรดภายใน600 VAC/DC424 ถึง 15 AWG฿1,902
BRAD HARRISON 8A4007-31 ขั้วต่อเกลียวภายนอก 4 ตัวผู้ 4A PG7 | AB9QJF 2EPK1 8A4007-31ใยสังเคราะห์0.79 "ขั้วต่อเธรดภายนอก250VAC / 300VDC418 AWG฿1,507
BRAD HARRISON 8A5001-31 ขั้วต่อเกลียวภายนอก 5 ตัวเมีย PG7 | AB9QJG 2EPK2 8A5001-31ใยสังเคราะห์0.79 "ขั้วต่อเธรดภายนอก30VAC / 36VDC518 AWG฿1,522
BRAD HARRISON 8A5007-31 ขั้วต่อเกลียวภายนอก 5 ตัวผู้ 4A PG7 | AB9QJH 2EPK3 8A5007-31ใยสังเคราะห์0.79 "ขั้วต่อเธรดภายนอก30VAC / 36VDC518 AWG฿1,758
BRAD HARRISON 1A3006-34 ขั้วต่อเกลียวภายนอก 3 ตัวผู้ 24 AWG | AC3HAD ​​2TJ24 1A3006-34ยูรีเทน1"ขั้วต่อเธรดภายนอก600 VAC/DC324 ถึง 15 AWG฿1,653
BRAD HARRISON 1A3000-34 ขั้วต่อเกลียวภายใน 3 ตัวเมีย 13A | AE2ZDC 5AA61 1A3000-34ใยสังเคราะห์0.55 "ขั้วต่อเธรดภายใน600 VAC/DC324 ถึง 15 AWG฿1,715
BRAD HARRISON 1A3002-34 ขั้วต่อเกลียวภายใน 3 ตัวผู้ 16 AWG | AE2ZDD 5AA62 1A3002-34ใยสังเคราะห์0.55 "ขั้วต่อเธรดภายใน600 VAC/DC324 ถึง 15 AWG฿1,855

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRAD HARRISON 1A4002-34 ขั้วต่อเกลียวภายใน 4 ตัวผู้ 15 AWG
฿1,917 / หน่วย