RUBBERMAID FG130600BLA รถยกเอียง สำหรับงานหนัก 1/2 ลูกบาศก์หลา 1400 ปอนด์
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกเอียง |
ล้อ Dia. | 3.5 " |
วัสดุล้อ | ยาง |
ประเภทล้อ | (2) หมุน |
สี | Black |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
จัดการความสูง | 28-1 / 4 " |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความสูง | 37 " |
วัสดุถัง | พอลิเอทิลีนความหนาแน่นปานกลาง |
ประเภทถัง | หนัก |
ความจุโหลด | 1400 ปอนด์ |
วัสดุ | พอลิเอทิลีนความหนาแน่นปานกลาง |
ตัวเลือกการเคลื่อนไหว | ด้วยมือ |
ฝาเสริม | Mfr. เลขที่ 1307 |
ความสูงโดยรวม | 38.63 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 60.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 28 " |
ปริมาณ | 1/2 ลบ.ม. yd. |
ปริมาณความจุ | 1/2 ลบ.ม. yd. |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
วัสดุล้อ | ยาง |
ประเภทล้อ | ยางวัลคาไนซ์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 97.79 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 153.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 67.31 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุถัง | ล้อ Dia. | วัสดุล้อ | ความจุโหลด | วัสดุ | ตัวเลือกการเคลื่อนไหว | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG131600BLA | พอลิเอทิลีนความหนาแน่นปานกลาง | 5" | ยางเทอร์โมพลาสติก | 2100 ปอนด์ | พอลิเอทิลีนความหนาแน่นปานกลาง | ด้วยมือ | 43.75 " | 72.25 " | ฿88,077 | RFQ
| |
FG131500BLA | พอลิเอทิลีนความหนาแน่นปานกลาง | 5" | ยาง | 1250 ปอนด์ | พอลิเอทิลีนความหนาแน่นปานกลาง | ด้วยมือ | 43 55 / 64 " | 72.25 " | ฿82,489 | RFQ
| |
FG130500BLA | พอลิเอทิลีนความหนาแน่นปานกลาง | 5" | Polyolefin | 850 ปอนด์ | พอลิเอทิลีนความหนาแน่นปานกลาง | ด้วยมือ | 38.63 " | 60.5 " | ฿61,840 | ||
FG130400BLA | พอลิเอทิลีนความหนาแน่นปานกลาง | 4" | ยาง | 450 ปอนด์ | พอลิเอทิลีนความหนาแน่นปานกลาง | ด้วยมือ | 38.63 " | 56.75 " | ฿45,620 | ||
FG130542BLA | พอลิเอทิลีนความหนาแน่นปานกลาง | 5" | Polyolefin | 850 ปอนด์ | พอลิเอทิลีนความหนาแน่นปานกลาง | ความสามารถในการยก / คู่มือ | 38.63 " | 60.5 " | - | RFQ
| |
FG131542BLA | พอลิเอทิลีนความหนาแน่นปานกลาง | 5" | Polyolefin | 1250 ปอนด์ | พอลิเอทิลีนความหนาแน่นปานกลาง | ความสามารถในการยก / คู่มือ | 43.75 " | 72.25 " | ฿74,959 | RFQ
| |
FG102542BLA | พอลิเอทิลีนความหนาแน่นปานกลาง | 4" | ยาง | ปอนด์ 1200 | พอลิเอทิลีนความหนาแน่นปานกลาง | ความสามารถในการยก / คู่มือ | 49.5 " | 80.5 " | ฿174,201 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.