Brad Harrison 105000a01f200 | Cordset 5 Pin Receptacle ตัวเมีย | 5aa50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRAD HARRISON 105000A01F200 ปลั๊กไฟ 5 ขาเสียบปลั๊กตัวเมีย | AE2ZCQ 5AA50

BRAD HARRISON 105000A01F200 Cordset เต้ารับ 5 ขาหญิง

In Stock
รายการ: AE2ZCQ รุ่น: 105000A01F200ข้ามอ้างอิง: 5AA50
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
฿4,854 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายไฟ
ความยาวของสาย20ft
สิ้นสุด 1 จำนวนพิน5
จบ 1 กระทู้7 / 8-16
End 2 ประเภทการเชื่อมต่อลวดเปลือย
อัตราส่วน IP67,68
สีเสื้อสีเหลือง
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์8
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600 VAC/DC
คะแนน NEMA6P
จำนวนตัวนำ5
ชั่วคราว พิสัย-4 องศาถึง 221 องศา F
ขนาดสายไฟ16 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.31
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.13
รหัส HS8544429000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • End 1 ประเภทการเชื่อมต่อ (Receptacle)
  • สิ้นสุด 1 เพศ (หญิง)
  • สิ้นสุด 1 รูกุญแจ (เดี่ยว)
  • End 1 Plug End (ตรง)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสิ้นสุด 1 จำนวนพินสูงสุด แอมป์จำนวนตัวนำราคา
BRAD HARRISON 103001A01F200 เต้ารับ 3 ขาสำหรับผู้หญิง | AB9QDA 2ENN8 103001A01F2003133฿3,038
BRAD HARRISON 105001A01F200 ชุดสายไฟ 5 ขาตัวเมีย | AB9QDB 2ENP1 105001A01F200585฿4,783
BRAD HARRISON 103000A01F200 ปลั๊กไฟ 3 ขาเสียบปลั๊กตัวเมีย | AE2ZCC 5AA38 103000A01F2003133฿3,612
BRAD HARRISON 104000A01F200 Cordset 4 Pin Receptacle Female | AE2ZCK 5AA 45 104000A01F2004104฿4,878

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRAD HARRISON 105000A01F200 Cordset เต้ารับ 5 ขาหญิง
฿4,854 / หน่วย