Brad Harrison 7r5a00a19a120 | Cordset เต้ารับ 5 พินตัวเมีย | 2epg9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRAD HARRISON 7R5A00A19A120 ชุดสายไฟ 5 ขาตัวเมีย | AB9QHL 2EPG9

BRAD HARRISON 7R5A00A19A120 Cordset เต้ารับ 5 ขาหญิง

In Stock
รายการ: AB9QHL Model: 7R5A00A19A120อ้างอิงข้าม: 2EPG9
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
฿1,247 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายไฟ
ความยาวของสาย1ft
สิ้นสุด 1 จำนวนพิน5
จบ 1 กระทู้1 / 4-18
End 2 ประเภทการเชื่อมต่อลวดเปลือย
อัตราส่วน IP67
สีเสื้อBlack
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์4
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า250 VAC/DC
คะแนน NEMA6P
จำนวนตัวนำ5
UPC994140162998
ขนาดสายไฟ22 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8544429000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • End 1 ประเภทการเชื่อมต่อ (Receptacle)
  • สิ้นสุด 1 เพศ (หญิง)
  • สิ้นสุด 1 รูกุญแจ (คู่)
  • End 1 Plug End (ตรง)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสิ้นสุด 1 จำนวนพินสีเสื้อสูงสุด แอมป์แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าจำนวนตัวนำขนาดสายไฟราคา
BRAD HARRISON 3R2004A20A120 Cordset 12 Pin Pin Receptacle Female | AB9QEY 2ENY 3 3R2004A20A12012สีเหลือง5600 VAC/DC1216 AWG฿5,789
BRAD HARRISON 3R2006A20A120 ชุดสายไฟ 12 Pin Pin Receptacle ชาย | AB9QEZ 2ENY4 3R2006A20A12012สีเหลือง5600 VAC/DC1216 AWG฿4,525
BRAD HARRISON 3R9006A20A120 Cordset เต้ารับ 9 ขาชาย | AB9QFB 2ENY6 3R9006A20A1209สีเหลือง7600 VAC/DC916 AWG฿3,916

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRAD HARRISON 7R5A00A19A120 Cordset เต้ารับ 5 ขาหญิง
฿1,247 / หน่วย