Brad Harrison 803006a09m020 | Cordset ปลั๊ก 3 ขา ตัวผู้ | 2enl5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRAD HARRISON 803006A09M020 Cordset 3 Pin Plug Male | AB9QCQ 2ENL 5

BRAD HARRISON 803006A09M020 Cordset ปลั๊ก 3 ขาชาย

In Stock
รายการ: AB9QCQ รุ่น: 803006A09M020อ้างอิงข้าม: 2ENL5
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
฿1,134 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายไฟ
ความยาวของสาย2m
สิ้นสุด 1 จำนวนพิน3
จบ 1 กระทู้M12
End 2 ประเภทการเชื่อมต่อลวดเปลือย
อัตราส่วน IP65
สีเสื้อสีเหลือง
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์4
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า250 VAC/DC
คะแนน NEMA6P
จำนวนตัวนำ3
ชั่วคราว พิสัย-4 องศาถึง 221 องศา F
ขนาดสายไฟ24 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)12.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8544429000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • End 1 ประเภทการเชื่อมต่อ (ปลั๊ก)
  • จบ 1 เพศ (ชาย)
  • สิ้นสุด 1 รูกุญแจ (เดี่ยว)
  • End 1 Plug End (ตรง)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสิ้นสุด 1 จำนวนพินอัตราส่วน IPจำนวนตัวนำขนาดสายไฟราคา
BRAD HARRISON 804006A09M020 ชุดสายไฟ 4 ขาปลั๊กตัวผู้ | AB9QCT 2ENL7 804006A09M020465424 AWG฿1,201
BRAD HARRISON 804007A09M020 Cordset 4 Pin Plug Male | AB9QHQ 2 ส.ค. 4 804007A09M020467,68422 AWG฿1,179
BRAD HARRISON 805000A09M020 Cordset 5 Pin Receptacle Female | AB9QHT 2 ส.ค. 6 805000A09M020567,68522 AWG฿1,406
BRAD HARRISON 805001A09M020 Cordset 5 Pin Receptacle Female | AB9QHV 2 ส.ค. 8 805001A09M020567,68522 AWG฿1,423
BRAD HARRISON 805006A09M020 Cordset ปลั๊ก 5 ขาตัวผู้ | AB9QHX 2EPJ1 805006A09M020567,68522 AWG฿1,325
BRAD HARRISON 803000A09M020 ชุดสายไฟ 3 ขาสำหรับผู้หญิง | AE2ZDH 5AA66 803000A09M020367,68322 AWG฿1,153
BRAD HARRISON 803001A09M020 ชุดสายไฟ 3 ขาสำหรับผู้หญิง | AE2ZDK 5AA68 803001A09M020367,68322 AWG฿1,071

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRAD HARRISON 803006A09M020 Cordset ปลั๊ก 3 ขาชาย
฿1,134 / หน่วย