Brad Harrison 885030a09m050 | Extension Cordset เต้ารับ 5 พินตัวเมีย | 2epj9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRAD HARRISON 885030A09M050 Extension Cordset เต้ารับ 5 ขาตัวเมีย | AB9QJE 2EPJ9

BRAD HARRISON 885030A09M050 ชุดสายต่อขยาย 5 ขา เต้ารับหญิง

In Stock
รายการ: AB9QJE รุ่น: 885030A09M050อ้างไขว้: 2EPJ9

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿2,550 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดสายไฟต่อ
ความยาวของสาย5m
สิ้นสุด 1 จำนวนพิน5
จบ 1 กระทู้M12
End 2 ประเภทการเชื่อมต่อปลั๊ก
สิ้นสุด 2 จำนวนพิน5
จบ 2 กระทู้M12
อัตราส่วน IP67,68
สีเสื้อสีเหลือง
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์4
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า250 VAC/DC
คะแนน NEMA6P
จำนวนตัวนำ5
ชั่วคราว พิสัย-4 องศาถึง 221 องศา F
UPC994139654343
ขนาดสายไฟ22 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8544429000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • End 1 ประเภทการเชื่อมต่อ (Receptacle)
  • สิ้นสุด 1 เพศ (หญิง)
  • สิ้นสุด 1 รูกุญแจ (เดี่ยว)
  • End 1 Plug End (ตรง)
  • จบ 2 เพศ (ชาย)
  • สิ้นสุด 2 รูกุญแจ (เดี่ยว)
  • End 2 Plug End (ตรง)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสิ้นสุด 1 จำนวนพินสิ้นสุด 2 จำนวนพินจำนวนตัวนำราคา
BRAD HARRISON 883030A09M050 ชุดสายไฟต่อ 3pin Receptacle หญิง | AB9QJC 2EPJ6 883030A09M050333฿2,009
BRAD HARRISON 884030A09M050 ชุดสายไฟต่อ 4pin Receptacle ตัวเมีย | AB9QJD 2EPJ7 884030A09M050444฿2,445

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRAD HARRISON 885030A09M050 ชุดสายต่อขยาย 5 ขา เต้ารับหญิง
฿2,550 / หน่วย