BRADLEY LK1215602HV-200 ตู้เก็บของ (1) กว้าง (2) ช่องเปิด
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | พื้นผิวด้าน |
ประเภทการจัดการ | สลักความปลอดภัยต่อเนื่อง HDPE |
ตะขอต่อการเปิด | (1) ตะขอแขวนเพดานพลาสติก |
ประเภทล็อค | โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Has |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (1) กว้าง (2) ช่องเปิด |
ประเภทประตูตู้เก็บของ | louvered |
วัสดุ | พลาสติก HDPE รีไซเคิลอุตสาหกรรม 30% |
เปิดความลึก | 14.125 " |
เปิดความสูง | 28.5 " |
เปิดกว้าง | 8.25 " |
ความลึกโดยรวม | 15 " |
ความสูงโดยรวม | 60 " |
ความกว้างโดยรวม | 12 " |
ชั้น | สอง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 28.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 9403708031 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เปิดกว้าง | สี | ประเภทการจัดการ | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ชั้น | ตะขอต่อการเปิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK1218721HV-247 | 8.25 " | ทอฟฟี่ | พลาสติกขึ้นรูปตามมาตรฐาน ADA | 18 " | 72 " | 12 " | หนึ่ง | (1) สอง | ฿46,385 | RFQ
| |
LK1518721HV-247 | 11.25 " | ทอฟฟี่ | พลาสติกขึ้นรูปตามมาตรฐาน ADA | 18 " | 72 " | 15 " | หนึ่ง | (1) สอง | ฿58,903 | RFQ
| |
LK1218722HV-247 | 8.25 " | ทอฟฟี่ | พลาสติกขึ้นรูปตามมาตรฐาน ADA | 18 " | 72 " | 12 " | สอง | (1) สอง | ฿49,707 | RFQ
| |
LK1518722HV-247 | 11.25 " | ทอฟฟี่ | พลาสติกขึ้นรูปตามมาตรฐาน ADA | 18 " | 72 " | 15 " | สอง | (1) สอง | ฿60,518 | RFQ
| |
LK1218723HV-247 | 8.25 " | ทอฟฟี่ | พลาสติกขึ้นรูปตามมาตรฐาน ADA | 18 " | 72 " | 12 " | สาม | (1) สอง | ฿56,885 | RFQ
| |
LK1518723HV-247 | 11.25 " | ทอฟฟี่ | พลาสติกขึ้นรูปตามมาตรฐาน ADA | 18 " | 72 " | 15 " | สาม | (1) สอง | ฿60,221 | RFQ
| |
LK1212601HV-202 | 8.25 " | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | สลักความปลอดภัยต่อเนื่อง HDPE | 12 " | 60 " | 12 " | หนึ่ง | (1) ตะขอพลาสติกติดใต้ชั้นวางของ | ฿27,776 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.