DAYTON รถยกแพลตฟอร์มไฮดรอลิก
รถยกแพลตฟอร์มไฮดรอลิค Dayton เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยก การขนย้าย และการลดน้ำหนักบรรทุกด้วยตนเองบนพื้นผิวเรียบและมั่นคง รถบรรทุกเหล่านี้เหมาะสำหรับคลังสินค้า โรงปฏิบัติงาน แผนกรับสินค้า ห้องเก็บของ และพื้นที่แออัด เดย์ตัน ลิฟท์ที่ใช้แบตเตอรี่ ยังเหมาะสำหรับการยกของหนัก...อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ความยาวแพลตฟอร์ม | ประเภทล้อเลื่อน | ความสูงในการยกสูงสุด | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ยกสูงขั้นต่ำ | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2mpu5 | 22 " | (2) แข็ง | 54 " | 22 " | 1 / 2 " | 750 ปอนด์ | 60.5 " | 32 " | ฿48,613 | |
B | 2mpu8 | 22 " | (2) หมุน, (2) แข็ง | 54 " | 30 " | 5.75 " | 750 ปอนด์ | 60.5 " | 32 " | ฿42,040 | |
B | 2mpu7 | 22 " | (2) หมุน, (2) แข็ง | 54 " | 22 " | 5.75 " | 750 ปอนด์ | 60.5 " | 32 " | ฿52,362 | |
A | 2mpu6 | 22 " | (2) แข็ง | 54 " | 30 " | 1 / 2 " | 750 ปอนด์ | 60.5 " | 32 " | ฿41,921 | |
C | 2MPT4 | 24 " | (2) หมุน, (2) แข็ง | 80 " | 24 " | 5.75 " | 1000 ปอนด์ | 92 " | 36 " | ฿54,492 | |
C | 2MPT2 | 24 " | (2) หมุน, (2) แข็ง | 60 " | 24 " | 5.75 " | 1000 ปอนด์ | 72 " | 36 " | ฿86,131 | |
C | 2MPT3 | 24 " | (2) หมุน, (2) แข็ง | 68 " | 24 " | 5.75 " | 1000 ปอนด์ | 80 " | 40 " | ฿51,005 | |
D | 4ECX1 | 25.625 " | (2) หมุน, (2) แข็ง | 59 " | 21.5 " | 8" | 880 ปอนด์ | 64.187 " | 40 " | ฿36,480 | |
D | 4ECW8 | 25.625 " | (2) หมุน, (2) แข็ง | 33.5 " | 21.5 " | 8" | 880 ปอนด์ | 38.63 " | 40 " | ฿26,161 | |
E | 4ECW6 | 25.625 " | (2) หมุน, (2) แข็ง | 47 " | 22.75 " | 3.375 " | 880 ปอนด์ | 56.125 " | 40.75 " | ฿36,729 | |
D | 4ECW9 | 25.625 " | (2) หมุน, (2) แข็ง | 47 " | 21.5 " | 8" | 880 ปอนด์ | 52.375 " | 40 " | ฿27,614 | |
E | 4ECW7 | 25.625 " | (2) หมุน, (2) แข็ง | 59 " | 22.75 " | 3.375 " | 880 ปอนด์ | 67.875 " | 40.75 " | ฿43,133 | |
F | 4VME7 | 30 " | (2) หมุน, (2) แข็ง | 118 " | 32 " | 6" | 2000 ปอนด์ | 84 " | 54 " | ฿70,897 | |
C | 2MPT6 | 30 " | (2) หมุน, (2) แข็ง | 68 " | 32 " | 5.75 " | 1000 ปอนด์ | 80 " | 44 " | ฿45,644 | |
C | 2MPT7 | 30 " | (2) หมุน, (2) แข็ง | 80 " | 32 " | 5.75 " | 1000 ปอนด์ | 92 " | 44 " | ฿71,471 | |
C | 2MPT5 | 30 " | (2) หมุน, (2) แข็ง | 60 " | 32 " | 5.75 " | 1000 ปอนด์ | 72 " | 44 " | ฿141,745 | |
F | 4VME4 | 30 " | (2) หมุน, (2) แข็ง | 63 " | 32 " | 6" | 2000 ปอนด์ | 79.5 " | 54 " | ฿52,129 | |
F | 4VME5 | 30 " | (2) หมุน, (2) แข็ง | 63 " | 32 " | 6" | 3000 ปอนด์ | 81.5 " | 54 " | ฿57,863 | RFQ
|
F | 4VME6 | 30 " | (2) หมุน, (2) แข็ง | 98 " | 32 " | 6" | 2000 ปอนด์ | 69.75 " | 54 " | ฿66,651 | RFQ
|
รถยกแพลตฟอร์มไฮดรอลิก
รถยกแพลตฟอร์มไฮดรอลิกของ Dayton ใช้ในคลังสินค้าและโรงงานผลิตเพื่อเคลื่อนย้ายและยกสินค้าเพื่อวางซ้อนกันหรือวางไว้บนชั้นจัดเก็บ มีแพลตฟอร์มที่แบนและมั่นคงซึ่งสามารถรองรับสิ่งของขนาดใหญ่หรือรูปทรงไม่สม่ำเสมอซึ่งไม่สามารถจัดเก็บบนแท่นเลื่อนหรือพาเลทได้ รถยกเหล่านี้ติดตั้งแป้นเหยียบหรือมือหมุนเพื่อเปิดใช้งานกลไกการยกสำหรับการยกพื้น และล้อแบบแข็ง 2 อันและแบบหมุนได้ 2 อันเพื่อการเคลื่อนย้ายที่ราบรื่น รถยกแพลตฟอร์มไฮดรอลิกเหล่านี้มีความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด 3000 ปอนด์ และมีความยาวแพลตฟอร์ม 22, 24, 25.625 และ 30 นิ้ว
กลไกการทำงาน
- เบรกจอดรถทำงานโดยการเหยียบคันเร่งไปข้างหน้า ผู้ใช้จึงสามารถบรรทุกรถบรรทุกได้ในขณะที่จอดนิ่ง
- รถยกถูกรีดอย่างช้าๆ ไปที่โหลดและวางแผ่นโหลด / ส้อมไว้ใต้พาเลท / โหลด
- โหลดและแท่นยกขึ้นโดยใช้แป้นเหยียบ
- วาล์วปล่อยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดภาระให้อยู่ในความสูงที่ต้องการ
คุณสมบัติ
- รถยกเหล่านี้มีแท่นเหล็กสำหรับรองรับน้ำหนักที่ไม่สม่ำเสมอและมีน้ำหนักมากบนพื้นผิวเรียบ
- มีระบบควบคุมการยกที่ปั๊มเท้าเพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้ในขณะที่ให้การทำงานแบบแฮนด์ฟรี
- พวกเขามีกลไกการยกแบบไฮดรอลิกสำหรับการยกของหนักด้วยความสะดวกและการควบคุม และล้อที่แข็งแรงสำหรับการเคลื่อนย้ายหน้างาน
- มีเบรกหน้าสัมผัสเพื่อป้องกันไม่ให้รถยกเคลื่อนที่ระหว่างการขนถ่าย
- มีผิวเคลือบด้วยสีฝุ่นเพื่อความทนทานต่อการเสียดสีสูง
คำถามที่พบบ่อย
รถยกแพลตฟอร์มไฮดรอลิก Dayton เหมาะสำหรับพื้นเปียกหรือไม่?
ใช่ รถบรรทุกเหล่านี้มีล้อดอกยาง ดอกยางช่วยให้ล้ออยู่บนพื้นได้มั่นคงแม้ในสภาพเปียก
จะควบคุมรถยก Dayton ได้อย่างไร?
รถบรรทุกเหล่านี้มีที่จับแบบตรงเพื่อให้ผู้ใช้เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่จำกัดและในมุมแคบได้
จะป้องกันรถยก Dayton ไม่ให้ล้มได้อย่างไร
รถบรรทุกเหล่านี้มีแผ่นป้ายที่ส่วนหน้าด้านล่างเพื่อป้องกันไม่ให้ล้มไปข้างหน้าขณะรับน้ำหนักบรรทุกหนัก
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Photocontrols แสงสว่าง
- อุดรูรั่ว
- ห่วงและอุปกรณ์เสริม
- แสดงข้อความ LED กลางแจ้ง
- วิทยุ CB
- ของเหลวในเครื่องจักร
- การประสาน
- ฟิวส์
- การเพาะปลูกพืชและการจัดสวน
- ปั๊มสำหรับเรือเดินทะเลและ RV
- GE LIGHTING หลอดไส้ G40
- PHILIPS ADVANCE เครื่องจุดไฟบัลลาสต์ HID
- LITHONIA LIGHTING นำไฮเบย์ 5000k
- KOHLER ตลับวาล์วถ่ายโอน
- ACROVYN มุมด้านนอก, ทนต่อแรงกระแทก, สโมคกี้
- BANJO FITTINGS แผ่นปิดท้ายอแดปเตอร์
- ANVIL ขาตั้งและฐานม้วนแบบปรับได้
- Cementex USA Parka Kits, 12 แคลอรี่
- KERN AND SOHN RFC Series ฝาครอบป้องกันการทำงาน
- SALISBURY ถุงมือยางฉนวนไฟฟ้า Class 00 11 นิ้ว สีแดง