DAYTON แท่นยก 4VME4 2000 Lb. ความจุ 79-1/2 นิ้ว สูง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลิฟท์แพลตฟอร์มไฮดรอลิก |
ขาฐานด้านใน Dia | 28 " |
ขาฐานด้านนอก Dia | 34 " |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) หมุน, (2) แข็ง |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 2" |
ล้อหน้า Dia. | 5" |
ความสูงในการยกสูงสุด | 63 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 6" |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
โหลดศูนย์ | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 79.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 54 " |
ความกว้างโดยรวม | 34 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 30 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 32 " |
ขับเคลื่อนด้วย | ปั๊มเท้า |
ล้อหลัง Dia. | 7" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 220.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 209.55 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 137.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 78.74 |
รหัส HS | 8427900040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความยาวแพลตฟอร์ม | ประเภทล้อเลื่อน | ความสูงในการยกสูงสุด | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ยกสูงขั้นต่ำ | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MPT2 | 24 " | (2) หมุน, (2) แข็ง | 60 " | 24 " | 5.75 " | 1000 ปอนด์ | 72 " | 36 " | ฿86,131 | |
2MPT3 | 24 " | (2) หมุน, (2) แข็ง | 68 " | 24 " | 5.75 " | 1000 ปอนด์ | 80 " | 40 " | ฿51,005 | |
2MPT4 | 24 " | (2) หมุน, (2) แข็ง | 80 " | 24 " | 5.75 " | 1000 ปอนด์ | 92 " | 36 " | ฿54,492 | |
2MPT5 | 30 " | (2) หมุน, (2) แข็ง | 60 " | 32 " | 5.75 " | 1000 ปอนด์ | 72 " | 44 " | ฿141,745 | |
2MPT6 | 30 " | (2) หมุน, (2) แข็ง | 68 " | 32 " | 5.75 " | 1000 ปอนด์ | 80 " | 44 " | ฿45,644 | |
2MPT7 | 30 " | (2) หมุน, (2) แข็ง | 80 " | 32 " | 5.75 " | 1000 ปอนด์ | 92 " | 44 " | ฿71,471 | |
2mpu5 | 22 " | (2) แข็ง | 54 " | 22 " | 1 / 2 " | 750 ปอนด์ | 60.5 " | 32 " | ฿48,613 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.