DAYTON รถยกแพลตฟอร์ม 38ER33 รับน้ำหนักได้ 220 ปอนด์ 19 นิ้ว x 23 3/4 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยกแพลตฟอร์ม |
ขาฐานด้านในสลัว | 18-7 / 8 " |
ขาฐานด้านนอกสลัว | 22 " |
สไตล์พื้นฐาน | Straddle คงที่ |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) หมุน, (2) การล็อคแบบหมุน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 3" |
ความสูงในการยกสูงสุด | 67 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 5.5 " |
ความจุโหลด | 220 ปอนด์ |
โหลดศูนย์ | 9" |
ความสูงโดยรวม | 79.625 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 33 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 19 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 23.75 " |
ล้อหลัง Dia. | 5" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 69.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 200.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.