BRADLEY LK1218723HV-203 ตู้เก็บของ (1) กว้าง (3) ช่องเปิด
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
สี | Deep Blue |
เสร็จสิ้น | พื้นผิวด้าน |
ประเภทการจัดการ | สลักความปลอดภัยต่อเนื่อง HDPE |
ตะขอต่อการเปิด | ไม่มี |
ประเภทล็อค | โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Has |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (1) กว้าง (3) ช่องเปิด |
ประเภทประตูตู้เก็บของ | louvered |
วัสดุ | พลาสติก HDPE รีไซเคิลอุตสาหกรรม 30% |
เปิดความลึก | 17.125 " |
เปิดความสูง | 22.625 " |
เปิดกว้าง | 8.25 " |
ความลึกโดยรวม | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 72 " |
ความกว้างโดยรวม | 12 " |
ชั้น | สาม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 33.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 9403708031 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เปิดกว้าง | สี | ประเภทการจัดการ | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ชั้น | ตะขอต่อการเปิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK1218721HV-247 | 8.25 " | ทอฟฟี่ | พลาสติกขึ้นรูปตามมาตรฐาน ADA | 18 " | 72 " | 12 " | หนึ่ง | (1) สอง | ฿46,385 | RFQ
| |
LK1518721HV-247 | 11.25 " | ทอฟฟี่ | พลาสติกขึ้นรูปตามมาตรฐาน ADA | 18 " | 72 " | 15 " | หนึ่ง | (1) สอง | ฿58,903 | RFQ
| |
LK1218722HV-247 | 8.25 " | ทอฟฟี่ | พลาสติกขึ้นรูปตามมาตรฐาน ADA | 18 " | 72 " | 12 " | สอง | (1) สอง | ฿49,707 | RFQ
| |
LK1518722HV-247 | 11.25 " | ทอฟฟี่ | พลาสติกขึ้นรูปตามมาตรฐาน ADA | 18 " | 72 " | 15 " | สอง | (1) สอง | ฿60,518 | RFQ
| |
LK1218723HV-247 | 8.25 " | ทอฟฟี่ | พลาสติกขึ้นรูปตามมาตรฐาน ADA | 18 " | 72 " | 12 " | สาม | (1) สอง | ฿56,885 | RFQ
| |
LK1518723HV-247 | 11.25 " | ทอฟฟี่ | พลาสติกขึ้นรูปตามมาตรฐาน ADA | 18 " | 72 " | 15 " | สาม | (1) สอง | ฿60,221 | RFQ
| |
LK1212601HV-202 | 8.25 " | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | สลักความปลอดภัยต่อเนื่อง HDPE | 12 " | 60 " | 12 " | หนึ่ง | (1) ตะขอพลาสติกติดใต้ชั้นวางของ | ฿27,776 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.