BRADLEY LK151572ZHV-200 ตู้เสื้อผ้า Z Locker (1) กว้าง (2) ช่องเปิด
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เสื้อผ้า Z Locker |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | พื้นผิวด้าน |
ประเภทการจัดการ | พลาสติกขึ้นรูปตามมาตรฐาน ADA |
ตะขอต่อการเปิด | (1) สอง |
ประเภทล็อค | โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Has |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (1) กว้าง (2) ช่องเปิด |
ประเภทประตูตู้เก็บของ | louvered |
วัสดุ | พลาสติก HDPE รีไซเคิลอุตสาหกรรม 30% |
เปิดความลึก | 14.125 " |
เปิดความสูง | 47 " |
เปิดกว้าง | 11.25 " |
ความลึกโดยรวม | 15 " |
ความสูงโดยรวม | 72 " |
ความกว้างโดยรวม | 15 " |
ชั้น | สอง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 9403708031 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | เปิดความลึก | เปิดความสูง | เปิดกว้าง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK151560ZHV-202 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 14.125 " | 40.125 " | 11.25 " | 15 " | 60 " | 15 " | ฿40,059 | ||
LK151560ZHV-200 | สีเทา | 14.125 " | 40.125 " | 11.25 " | 15 " | 60 " | 15 " | ฿40,059 | ||
LK151560ZHV-203 | Deep Blue | 14.125 " | 40.125 " | 11.25 " | 15 " | 60 " | 15 " | ฿40,059 | ||
LK151572ZHV-202 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 14.125 " | 47 " | 11.25 " | 15 " | 72 " | 15 " | ฿46,375 | RFQ
| |
LK151572ZHV-203 | Deep Blue | 14.125 " | 47 " | 11.25 " | 15 " | 72 " | 15 " | ฿46,375 | RFQ
| |
LK151860ZHV-202 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 17.125 " | 40.125 " | 11.25 " | 18 " | 60 " | 15 " | ฿47,414 | ||
LK151860ZHV-200 | สีเทา | 17.125 " | 40.125 " | 11.25 " | 18 " | 60 " | 15 " | ฿47,414 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.