BRADLEY LK181860ZHV-202 ตู้เสื้อผ้า Z Locker (1) กว้าง (2) ช่องเปิด
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เสื้อผ้า Z Locker |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
สี | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ |
เสร็จสิ้น | พื้นผิวด้าน |
ประเภทการจัดการ | พลาสติกขึ้นรูปตามมาตรฐาน ADA |
ตะขอต่อการเปิด | (1) สอง |
ประเภทล็อค | โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Has |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (1) กว้าง (2) ช่องเปิด |
ประเภทประตูตู้เก็บของ | louvered |
วัสดุ | พลาสติก HDPE รีไซเคิลอุตสาหกรรม 30% |
เปิดความลึก | 17.125 " |
เปิดความสูง | 47 " |
เปิดกว้าง | 14.25 " |
ความลึกโดยรวม | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 60 " |
ความกว้างโดยรวม | 18 " |
ชั้น | สอง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 37.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 9403708031 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | เปิดความลึก | เปิดความสูง | เปิดกว้าง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK151560ZHV-202 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 14.125 " | 40.125 " | 11.25 " | 15 " | 60 " | 15 " | ฿40,059 | ||
LK151560ZHV-200 | สีเทา | 14.125 " | 40.125 " | 11.25 " | 15 " | 60 " | 15 " | ฿40,059 | ||
LK151560ZHV-203 | Deep Blue | 14.125 " | 40.125 " | 11.25 " | 15 " | 60 " | 15 " | ฿40,059 | ||
LK151572ZHV-202 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 14.125 " | 47 " | 11.25 " | 15 " | 72 " | 15 " | ฿46,375 | RFQ
| |
LK151572ZHV-200 | สีเทา | 14.125 " | 47 " | 11.25 " | 15 " | 72 " | 15 " | ฿46,375 | RFQ
| |
LK151572ZHV-203 | Deep Blue | 14.125 " | 47 " | 11.25 " | 15 " | 72 " | 15 " | ฿46,375 | RFQ
| |
LK151860ZHV-202 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 17.125 " | 40.125 " | 11.25 " | 18 " | 60 " | 15 " | ฿47,414 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.