BRADLEY LK362172GHM-200 ตู้ล็อคเกียร์หน้าเปิด W 36 D 21 สีเทา
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เปิดล็อกเกอร์เกียร์ด้านหน้า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | พื้นผิวด้าน |
ประเภทการจัดการ | พลาสติกขึ้นรูปตามมาตรฐาน ADA |
ตะขอต่อการเปิด | (4) ง่ามเดี่ยว |
ประเภทล็อค | รองรับ Standard Padlock |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (1) กว้าง |
วัสดุ | พลาสติก HDPE รีไซเคิลก่อนผู้บริโภค 30% |
เปิดความลึก | 16 " |
เปิดความสูง | 54 " |
เปิดกว้าง | 31 " |
ความลึกโดยรวม | 21 " |
ความสูงโดยรวม | 72 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ชั้น | หนึ่ง |
UPC | 084241018093 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 9403708031 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | เปิดความลึก | เปิดกว้าง | ความลึกโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK362472GHM-202 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 19 " | 31 " | 24 " | 36 " | ฿85,636 | RFQ
| |
LK362472GHM-203 | Deep Blue | 19 " | 31 " | 24 " | 36 " | ฿85,636 | RFQ
| |
LK362472GHM-200 | สีเทา | 19 " | 31 " | 24 " | 36 " | ฿85,636 | RFQ
| |
LK362172GHM-202 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 16 " | 31 " | 21 " | 36 " | ฿81,912 | RFQ
| |
LK362172GHM-203 | Deep Blue | 16 " | 31 " | 21 " | 36 " | ฿81,912 | RFQ
| |
LK361872GHM-202 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 13 " | 31 " | 18 " | 36 " | ฿82,052 | RFQ
| |
LK361872GHM-203 | Deep Blue | 13 " | 31 " | 18 " | 36 " | ฿82,052 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.