Bradley S19274hd | สถานีล้างตาและใบหน้า แบบติดดาดฟ้า หน้ากว้าง 4 นิ้ว | 29xw99 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADLEY S19274HD Eye And Facewash Station, Deck Mount, กว้าง 4 นิ้ว | AF9EZJ 29XW99

BRADLEY S19274HD สถานีล้างตาและใบหน้า ฐานวาง กว้าง 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF9EZJ รุ่น: S19274HDข้ามอ้างอิง: 29XW99
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
฿38,641 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสถานีล้างตา / หน้า
มาตรฐาน ADAไม่
ชาม Dia.ไม่มีชาม
สีChrome
ความลึก11.125 "
Eye Wash เปิดใช้งานโดยสวิงลง
วัสดุจับล้างตาเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุชามล้างตาเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุที่เหมาะสมทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
ขนาดที่เหมาะสม1/2 "NPT ตัวเมีย
ความสูง2.375 "
การติดสำรับ
จำนวนหัว1
วัสดุท่อทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
วัสดุวาล์วเซรามิค
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.8
ความสูงของเรือ (ซม.)13.72
ความยาวเรือ (ซม.)34.04
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.37
รหัส HS7324900000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นสีความลึกการติดจำนวนหัววัสดุหัวฝักบัวความกว้างEye Wash เปิดใช้งานโดยราคา
BRADLEY S19-270BL น้ำยาล้างตา, แท่นวางด้านซ้าย, ความกว้าง 17-3 / 8 นิ้ว, สแตนเลส | AC8UDJ 3DUT5 S19-270BLยาล้างตาเงิน8.625 "ดาดฟ้าซ้ายมือ2-17.38 "ธง Push Handle฿19,186
BRADLEY S1944022ABC สเปรย์ฉีดหน้าและผิวกาย, เครื่องเขียน, ท่อหด 12 ฟุต, หัวคู่ | AC8UDM 3DUT8 S1944022ABCยาล้างตา--ผนัง----฿23,958
BRADLEY S19-270HD น้ำยาล้างตาติดดาดฟ้ากว้าง 14-1 / 4 นิ้ว x ลึก 5-5 / 8 นิ้วสแตนเลส | AD2FHU 3NY86 S19-270HDยาล้างตาเงิน5.625 "สำรับ2-14.25 "สวิงลง฿29,498
BRADLEY S19-270B น้ำยาล้างตา, ขายึดดาดฟ้า, ความกว้าง 17-3 / 8 นิ้ว, สแตนเลส | AD9JCJ 4T012 S19-270Bยาล้างตาเงิน8.625 "ดาดฟ้าขวามือ2-17.38 "ธง Push Handle฿20,411
BRADLEY S19-200B ล้างตา, Faucet Mount | AE2MGZ 4YF94 S19-200Bสถานีล้างตาChrome4"ก๊อกน้ำ2-7.625 "ดึงลูกบิด฿6,010
BRADLEY S19-270C น้ำยาล้างตาติดดาดฟ้ากว้าง 14-1 / 4 นิ้ว x ลึก 5-5 / 8 นิ้วสแตนเลส | AE2MHC 4YF97 S19-270Cยาล้างตาเงิน5.625 "สำรับ2-14.25 "สวิงออก฿15,218
BRADLEY S19314SB อ่างล้างตา Halo, หัวฝักบัวพลาสติก, โถสแตนเลส | AE8JMC 6DGX4 S19314SBยาล้างตาสีเหลือง-ยืนฟรี-พลาสติก-ธง Push Handle฿54,545

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADLEY S19274HD สถานีล้างตาและใบหน้า ฐานวาง กว้าง 4 นิ้ว
฿38,641 / หน่วย