Brady 106076 | ปากกาทำเครื่องหมายท่อ 2-1/4 นิ้ว สูง X กว้าง 14 นิ้ว โพลีเอสเตอร์ | 32me02 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 106076 ปากกามาร์กเกอร์ท่อ 2-1/4 นิ้ว สูง x กว้าง 14 นิ้ว โพลีเอสเตอร์ | AG2WFE 32ME02

BRADY 106076 มาร์กเกอร์ท่อ 2-1/4 นิ้ว สูง x กว้าง 14 นิ้ว โพลีเอสเตอร์

In Stock
รายการ: AG2WFE รุ่น: 106076อ้างไขว้: 32ME02

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿1,163 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ OD2-1/2" to 7-7/8"
ความสูง2.25 "
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด1
วัสดุเส้นใยสังเคราะห์
ความกว้าง14 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)7.49
ความยาวเรือ (ซม.)0.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)38.1
รหัส HS3919905060

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODความสูงรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความกว้างราคา
BRADY 5665-HPHV Pipe Marker Condenser Water Return สีเขียว | AA6MQT 14H812 5665-เอชพีเอชวี8 "และใหญ่กว่า4.25 "สายรัด-โพลีเอสเตอร์ทับลามิเนตบนตัวขนส่งพลาสติกไฟเบอร์กลาส32 "฿1,992
BRADY 5665-I Pipe Marker Condenser Water Return สีเขียว | AA6MQU 14H813 5665- ฉัน1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF8"฿667
BRADY 5665-II Pipe Marker Condenser Water Return สีเขียว | AA6MQV 14H814 5665-II2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF12 "฿912
BRADY 5665-O Pipe Marker Condenser Water Return สีเขียว | AA6MQW 14H815 5665-O1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF8"฿653
BRADY 7068-1 Pipe Marker Condenser Water Return สีเขียว | AE2ZQM 5ACR5 7068-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "ติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด14 "฿719
BRADY 7068-1HV Pipe Marker Condenser Water Return สีขาว | AE2ZQN 5ACR6 7068-1HV8 "และใหญ่กว่า4"ติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด24 "฿904
BRADY 7068-3C Pipe Marker Condenser Water กลับไปที่ 3/4 | AE2ZQP 5ACR7 7068-3C3/4 "และเล็กกว่า2.25 "ติดด้วยตนเอง3ไวนิลไวต่อแรงกด2.75 "฿21

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 106076 มาร์กเกอร์ท่อ 2-1/4 นิ้ว สูง x กว้าง 14 นิ้ว โพลีเอสเตอร์
฿1,163 / หน่วย