Brady 5665-i | Pipe Marker Condenser Water Return เขียว | 14h813 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 5665-I Pipe Marker Condenser Water Return สีเขียว | AA6MQU 14H813

BRADY 5665-I Pipe Marker Condenser Water Return สีเขียว

In Stock
รายการ: AA6MQU รุ่น: 5665-Iข้ามอ้างอิง: 14H813
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
฿667 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ OD1-1/2 to 2-3/8"
ความสูง9"
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายSnap-On
วัสดุโพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF
ความกว้าง8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.45
รหัส HS4911998000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODความสูงรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความกว้างราคา
BRADY 5665-HPHV Pipe Marker Condenser Water Return สีเขียว | AA6MQT 14H812 5665-เอชพีเอชวี8 "และใหญ่กว่า4.25 "สายรัด-โพลีเอสเตอร์ทับลามิเนตบนตัวขนส่งพลาสติกไฟเบอร์กลาส32 "฿1,992
BRADY 5665-II Pipe Marker Condenser Water Return สีเขียว | AA6MQV 14H814 5665-II2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF12 "฿912
BRADY 5665-O Pipe Marker Condenser Water Return สีเขียว | AA6MQW 14H815 5665-O1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF8"฿653
BRADY 7068-1 Pipe Marker Condenser Water Return สีเขียว | AE2ZQM 5ACR5 7068-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "ติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด14 "฿719
BRADY 7068-1HV Pipe Marker Condenser Water Return สีขาว | AE2ZQN 5ACR6 7068-1HV8 "และใหญ่กว่า4"ติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด24 "฿904
BRADY 7068-3C Pipe Marker Condenser Water กลับไปที่ 3/4 | AE2ZQP 5ACR7 7068-3C3/4 "และเล็กกว่า2.25 "ติดด้วยตนเอง3ไวนิลไวต่อแรงกด2.75 "฿21
BRADY 7068-4 Pipe Marker Condenser Water Return สีเขียว | AE2ZQQ 5ACR8 7068-43/4" to 2-3/8"1.125 "ติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด7"฿719

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 5665-I Pipe Marker Condenser Water Return สีเขียว
฿667 / หน่วย