เบรดี้ 109125 | ปากกามาร์กเกอร์ High Press แอร์ไวท์ Legend 2 นิ้ว สูง | 35tj30 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 109125 Pipe Marker High Press Air White Legend ความสูง 2 นิ้ว | AH4ZQX 35TJ30

BRADY 109125 เครื่องหมายท่อ High Press Air White Legend ความสูง 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH4ZQX รุ่น: 109125ข้ามอ้างอิง: 35TJ30
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
฿2,644 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
ติดแน่นใช่
สีพื้นหลังสีน้ำเงิน
เหมาะกับท่อ ODตัดให้ได้ขนาด
ความสูง2"
การใช้งานในร่ม / กลางแจ้งในร่มกลางแจ้ง
ภาษาภาษาอังกฤษ
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด65
วัสดุไวนิล
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-0.4 องศา F
ความยาวม้วน30ft
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีพื้นหลังเหมาะกับท่อ ODความสูงตำนานสีรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุราคา
BRADY 4075-H ปากกามาร์คเกอร์ท่อลมแรงดันสูง Y 10 ถึง 15 นิ้ว | AF3TVX 8CWY2 4075-H-สีเหลือง10 ถึง 15 "-Blackสายรัด-แผ่นพลาสติกพิมพ์฿1,617
BRADY 4075-B ปากกามาร์คเกอร์ลมแรงดันสูง 1-1/2 ถึง 2-3/8 | AF4ANH 8NAL6 ฮิต-B-สีเหลือง1-1/2 to 2-3/8"-BlackSnap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์฿434
BRADY 20437 ปากกามาร์คเกอร์ลมแรงดันสูง 1 นิ้ว | AF4CCA 8PJU7 204378"สีเหลือง-1"Blackติดด้วยตนเอง25B-736 ฟิล์มพลาสติกติดเอง฿1,436
BRADY 73898 ปากกามาร์คเกอร์ลมแรงดันสูง 2 นิ้ว | AF4DDQ 8RLC0 7389812 "สีเหลือง-2"Blackติดด้วยตนเอง25B-736 ฟิล์มพลาสติกติดเอง฿2,456
BRADY 4075-A ปากกามาร์คเกอร์ลมแรงดันสูง 3/4 ถึง 1-3/8 นิ้ว | AF4GHP 8VX87 4075--สีเหลือง3/4 to 1-3/8"-BlackSnap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿373
BRADY 4075-C ปากกามาร์คเกอร์ลมแรงดันสูง 2-1/2 ถึง 3-7/8 | AF4KMM 8ZD18 4075-C-สีเหลือง2-1/2 to 3-7/8"-BlackSnap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์฿788
BRADY 7135-4 ปากกามาร์คเกอร์ลมแรงดันสูง 3/4 ถึง 2-3/8 นิ้ว | AF4ZFW 9RY97 7135-47"สีเหลือง3/4" to 2-3/8"1.125 "Blackติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด฿22

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 109125 เครื่องหมายท่อ High Press Air White Legend ความสูง 2 นิ้ว
฿2,644 / หน่วย