Brady 109155 | Pipe Marker High Press Steam White ขา | 35tj31 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 109155 Pipe Marker High Press Steam White Leg | AH4ZQY 35TJ31

BRADY 109155 Pipe Marker High Press Steam ขาขาว

In Stock
รายการ: AH4ZQY รุ่น: 109155ข้ามอ้างอิง: 35TJ31
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
฿2,703 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
ติดแน่นใช่
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ ODตัดให้ได้ขนาด
ความสูง2"
การใช้งานในร่ม / กลางแจ้งในร่มกลางแจ้ง
ภาษาภาษาอังกฤษ
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด65
วัสดุไวนิล
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย0 องศา F
ความยาวม้วน30ft
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีพื้นหลังเหมาะกับท่อ ODความสูงตำนานสีรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุราคา
BRADY 5706-HPHV Pipe Marker ไอน้ำแรงดันสูง 8 นิ้วขึ้นไป | AA6MUZ 14H887 5706-เอชพีเอชวี32 "สีเหลือง8 "และใหญ่กว่า4.25 "Blackสายรัด-โพลีเอสเตอร์ทับลามิเนตบนตัวขนส่งพลาสติกไฟเบอร์กลาส฿1,617
BRADY 5706-I ปากกามาร์คเกอร์ไอน้ำแรงดันสูง สีเหลือง | AA6MVA 14H888 5706- ฉัน8"สีเหลือง1-1/2 to 2-3/8"9"BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿675
BRADY 5706-II ปากกามาร์คเกอร์ระบบไอน้ำแรงดันสูง สีเหลือง | AA6MVB 14H889 5706-II12 "สีเหลือง2-1/2" to 7-7/8"27.5 "BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿921
BRADY 5706-O ปากกามาร์คเกอร์ไอน้ำแรงดันสูง 1/2 ถึง 1-3/8 | AA6MVC 14H890 5706-O8"สีเหลือง1/2 to 1-3/8"5"BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿648
BRADY 7369-1 ปากกามาร์คเกอร์ไอน้ำแรงดันสูง สีเขียว | AC9HYR 3GTT8 7369-114 "สีเขียว2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ขาวติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด฿21
BRADY 7141-1 ปากกามาร์คเกอร์ไอน้ำแรงดันสูง สีเหลือง | AD9JKW 4T601 7141-114 "สีเหลือง2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Blackติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด฿21
BRADY 4077-A ปากกามาร์คเกอร์ไอน้ำแรงดันสูง 3/4 ถึง 1-3/8 | AE3ZGY 5GXR0 4077-13 / 16 "สีเหลือง3/4 to 1-3/8"13 / 16 "BlackSnap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์฿418

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 109155 Pipe Marker High Press Steam ขาขาว
฿2,703 / หน่วย