Brady 109250 | ปากกามาร์กเกอร์ ไวนิล สูง 30 ฟุต x กว้าง 8 นิ้ว | 20te47 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 109250 รอยท่อ 30 ฟุตสูง x กว้าง 8 นิ้วไวนิล | AF7AAG 20TE47

BRADY 109250 เครื่องหมายท่อ สูง 30 ฟุต x กว้าง 8 นิ้ว Vinyl

In Stock
รายการ: AF7AAG รุ่น: 109250ข้ามอ้างอิง: 20TE47

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿5,697 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ ODตัดให้ได้ขนาด
ความสูง30ft
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด65
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.58
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)11.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.96
รหัส HS3919905060

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีพื้นหลังเหมาะกับท่อ ODความสูงตำนานสีรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุราคา
BRADY 7376-1 เครื่องหมายท่อน้ำร้อนคืน 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 | AC9HYW 3GTU3 7376-114 "สีเขียว2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ขาวติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด฿714
BRADY 7376-4 เครื่องหมายท่อน้ำร้อน Return 3/4 ถึง 2-3 / 8 In | AC9HYX 3GTU4 7376-47"สีเขียว3/4" to 2-3/8"1.125 "ขาวติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด฿722
BRADY 4081-A มาร์กเกอร์ท่อน้ำร้อนกลับ 3/4 ถึง 1-3 / 8 นิ้ว | AC9HZL 3GTW2 4081-11 / 16 "สีเหลือง3/4 to 1-3/8"11 / 16 "BlackSnap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿372
BRADY 4337-A มาร์กเกอร์ท่อน้ำร้อนคืน 3/4 ถึง 1-3 / 8 นิ้ว | AC9HZR 3GTW9 4337-11 / 16 "สีเขียว3/4 to 1-3/8"11 / 16 "ขาวSnap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿372
BRADY 4337-B มาร์กเกอร์ท่อน้ำร้อนคืน 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 | AC9JCB 3GUE6 ฮิต-B11 / 16 "สีเขียว1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "ขาวSnap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿452
BRADY 4337-C ไปป์มาร์กเกอร์น้ำร้อนคืน 2-1 / 2 ถึง 3-7 / 8 | AC9JCK 3GUF7 4337-C2.5 "สีเขียว2-1/2 to 3-7/8"2.5 "ขาวSnap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿793
BRADY 4337-D เครื่องหมายท่อน้ำร้อน Return Green 4 ถึง 6 In | AC9JCV 3GUG8 4337-D3.187 "สีเขียว4 ถึง 6 "3.187 "ขาวSnap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿875

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 109250 เครื่องหมายท่อ สูง 30 ฟุต x กว้าง 8 นิ้ว Vinyl
฿5,697 / หน่วย