เบรดี้ 109390 | ปากกามาร์กเกอร์แบบกดต่ำ Conden White Legend | 35tj07 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 109390 Pipe Marker Low Press Conden White Legend | AH4ZPX 35TJ07

BRADY 109390 ปากกามาร์คเกอร์กดต่ำ Conden White Legend

In Stock
รายการ: AH4ZPX รุ่น: 109390ข้ามอ้างอิง: 35TJ07
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
฿1,686 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
ติดแน่นใช่
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ ODตัดให้ได้ขนาด
ความสูง1"
การใช้งานในร่ม / กลางแจ้งในร่มกลางแจ้ง
ภาษาภาษาอังกฤษ
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด65
วัสดุไวนิล
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย0 องศา F
ความยาวม้วน30ft
ความกว้าง8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีพื้นหลังเหมาะกับท่อ ODความสูงตำนานสีรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุราคา
BRADY 5719-HPHV Pipe Marker คอนเดนเสทแรงดันต่ำสีเหลือง | AA6MVQ 14H903 5719-เอชพีเอชวี32 "สีเหลือง8 "และใหญ่กว่า4.25 "Blackสายรัด-โพลีเอสเตอร์ทับลามิเนตบนตัวขนส่งพลาสติกไฟเบอร์กลาส฿1,626
BRADY 5719-II เครื่องหมายท่อคอนเดนเสทแรงดันต่ำสีเหลือง | AA6MVT 14H905 5719-II12 "สีเหลือง2-1/2" to 7-7/8"27.5 "BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿921
BRADY 7175-1 ปากกามาร์คเกอร์คอนเดนเสทแรงดันต่ำเหลือง | AD9JKZ 4T604 7175-114 "สีเหลือง2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Blackติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด฿21
BRADY 4091-A Pipe Marker คอนเดนเสทแรงดันต่ำสีเหลือง | AE3ZHD 5GXR8 4091-13 / 16 "สีเหลือง3/4 to 1-3/8"13 / 16 "BlackSnap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์฿384
BRADY 4091-B Pipe Marker คอนเดนเสทแรงดันต่ำสีเหลือง | AE3ZHE 5GXR9 ฮิต-B7 / 8 "สีเหลือง1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "BlackSnap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์฿444
BRADY 4091-D Pipe Marker คอนเดนเสทแรงดันต่ำ 4 ถึง 6 นิ้ว | AE4KCB 5LDP9 4091-D2 13 / 16 "สีเหลือง4 ถึง 6 "2 13 / 16 "BlackSnap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿862
BRADY 4091-F Pipe Marker คอนเดนเสทแรงดันต่ำสีเหลือง | AE4KTQ 5LFD0 4091-F8"สีเหลือง6 "ถึง 7-7 / 8"8"Blackสายรัด1แผ่นพลาสติกพิมพ์฿872

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 109390 ปากกามาร์คเกอร์กดต่ำ Conden White Legend
฿1,686 / หน่วย