เบรดี้ 121519 | ป้ายระวัง Grommet โลหะสูง 5-3/4 นิ้ว Pk25 | 32mj23 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 121519 ป้ายข้อควรระวัง 5-3 / 4 นิ้วความสูงโลหะ Grommet PK25 | AH3KAN 32MJ23

BRADY 121519 ป้ายเตือนความสูง 5-3/4 นิ้ว Grommet โลหะ PK25

In Stock
รายการ: AH3KAN รุ่น: 121519ข้ามอ้างอิง: 32MJ23

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿3,422 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแท็กข้อควรระวัง
สีพื้นหลังขาว
ส่วนหัวข้อควรระวัง
ความสูง5.75 "
ขนาดรู3 / 8 "
ตำนานสีBlack
สไตล์ตำนานข้อความ
วัสดุเส้นใยสังเคราะห์
ย้อนกลับด้านตำนานPrecaucion Esta Fuente De Energia ฮา ซิโด ตราบาดา
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความกว้าง3"
ทนต่อแรงดึง75 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)4.45
ความยาวเรือ (ซม.)21.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เขียนบนพื้นผิว: ใช่
  • จำนวนความสัมพันธ์รวม: 25
  • ผูกวัสดุ: ไนลอน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงวัสดุย้อนกลับด้านตำนานความกว้างราคา
BRADY 86629 ป้ายข้อควรระวัง 7 x 4 นิ้วดำ / เหลืองเมตริก 3/8 นิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AE3QCN 5ENZ8 866297"โพลีเอสเตอร์เศรษฐกิจ-4"฿1,706
BRADY 86602 ป้ายข้อควรระวัง 7 x 4 นิ้วดำ / เหลือง 3/8 นิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AF3RTT 8 ซม. 85 866027"โพลีเอสเตอร์เศรษฐกิจอย่าลบแท็กนี้4"฿1,215
BRADY 86607 ป้ายข้อควรระวัง 7 x 4 นิ้วดำ / เหลือง 3/8 นิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AF4MTQ 9 ซม. 6 866077"โพลีเอสเตอร์เศรษฐกิจอย่าลบแท็กนี้4"฿1,241
BRADY 121515 ป้ายข้อควรระวังความสูง 5-3 / 4 นิ้ว x กว้าง 3 นิ้วโพลีเอสเตอร์ PK25 | AH3KAJ 32MJ 19 1215155.75 "เส้นใยสังเคราะห์Precaucion ไม่มี Hacer Funcionar! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada อันตรายห้ามใช้งาน3"฿5,117
BRADY 121516 ป้ายข้อควรระวัง 75 lb Pull Force PK25 | AH3KAK 32MJ20 1215165.75 "เส้นใยสังเคราะห์Precaucion ไม่มี Hacer Funcionar! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada อันตรายห้ามใช้งาน3"฿3,227
BRADY 121517 ป้ายข้อควรระวัง 5-3 / 4 นิ้วสูง x 3 นิ้วกว้างการ์ด PK25 | AH3KAL 32MJ21 1215175.75 "cardstockPrecaucion ไม่มี Hacer Funcionar! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada อันตรายห้ามใช้งาน3"฿1,351
BRADY 121518 ป้ายข้อควรระวัง 50 lb Pull Force Poly PK25 | AH3KAM 32MJ 22 1215185.75 "เส้นใยสังเคราะห์Precaucion Esta Fuente De Energia ฮา ซิโด ตราบาดา3"฿4,840

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 121519 ป้ายเตือนความสูง 5-3/4 นิ้ว Grommet โลหะ PK25
฿3,422 / หน่วย