Brady 123240 | กุญแจล็อคแบบมีกุญแจเหล็ก H 3 Pin ขนาด 5 นิ้ว - แพ็ค 6 ชิ้น | 39n344 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 123240 แม่กุญแจแบบมีกุญแจที่แตกต่างกัน 3 นิ้ว H 5 พินเหล็ก - แพ็ค 6 ชิ้น | AC8ENQ 39N344

BRADY 123240 กุญแจคล้องกุญแจ 3 นิ้ว H 5 พินเหล็ก - แพ็ค6

In Stock
รายการ: AC8ENQ รุ่น: 123240อ้างไขว้: 39N344

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿7,959 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจล็อค
สีผิวกายขาว
Body Finishที่ตกสะเก็ด
ความสูงของร่างกาย1 1 / 5 "
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กลามิเนตเสริมแรง
รูปแบบตัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความหนาของร่างกาย1"
ความกว้างของร่างกาย1 5 / 16 "
สีขาว
จำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุมไม่
ประเภทคีย์คีย์แตกต่างกัน
คีย์ใช่
จำนวนกันชน1
จำนวนปุ่ม1
จำนวนพิน5
การกำหนดค่ากุญแจมือขยาย
กุญแจมือ Dia.17 / 64 "
กุญแจมือความสูง3"
วัสดุกุญแจมือเหล็กชุบแข็ง
ประเภทกุญแจมือขยาย
ความกว้างของกุญแจมือ3 / 4 "
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
weatherabilityแผ่นตัวถังเคลือบทีละชิ้นเพื่อการป้องกันสนิมที่เหนือกว่าให้ความต้านทานการกัดกร่อนได้ดีกว่าเหล็กล็อคทั่วไปถึง 13 เท่า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.37
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)12.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS8301100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกุญแจมือ Dia.สีผิวกายความสูงของร่างกายกุญแจมือความสูงวัสดุกุญแจมือประเภทกุญแจมือความกว้างของกุญแจมือรูปร่างราคา
BRADY 143126 กุญแจกุญแจต่างกัน 3/4 นิ้ว H 5 Pin Steel | AC8ELF 39N288 14312617 / 64 "สีแดง1 1 / 5 "3 / 4 "เหล็กชุบแข็งจุดเปิด23 / 32 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า฿915
BRADY 143130 กุญแจกุญแจต่างกัน 3/4 นิ้ว H 5 Pin Steel | AC8ELG 39N289 14313017 / 64 "สีน้ำเงิน1 1 / 5 "3 / 4 "เหล็กชุบแข็งจุดเปิด23 / 32 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า฿920
BRADY 143132 กุญแจกุญแจต่างกัน 3/4 นิ้ว H 5 Pin Steel | AC8ELH 39N290 14313217 / 64 "สีเหลือง1 1 / 5 "3 / 4 "เหล็กชุบแข็งจุดเปิด23 / 32 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า฿920
BRADY 143128 กุญแจกุญแจต่างกัน 3/4 นิ้ว H 5 Pin Steel | AC8ELJ 39N291 14312817 / 64 "สีเขียว1 1 / 5 "3 / 4 "เหล็กชุบแข็งจุดเปิด23 / 32 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า฿1,065
BRADY 143136 กุญแจกุญแจต่างกัน 3/4 นิ้ว H 5 พินเหล็ก | AC8ELK 39N292 14313617 / 64 "Black1 1 / 5 "3 / 4 "เหล็กชุบแข็งจุดเปิด23 / 32 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า฿910
BRADY 123272 กุญแจกุญแจต่างกัน 3/4 นิ้ว H 5 พินเหล็ก | AC8ELL 39N293 12327217 / 64 "Brown1 1 / 5 "3 / 4 "เหล็กชุบแข็งจุดเปิด23 / 32 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า฿1,127
BRADY 123273 กุญแจกุญแจต่างกัน 3/4 นิ้ว H 5 Pin Steel | AC8ELM 39N294 12327317 / 64 "สีม่วง1 1 / 5 "3 / 4 "เหล็กชุบแข็งจุดเปิด23 / 32 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า฿1,065

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 123240 กุญแจคล้องกุญแจ 3 นิ้ว H 5 พินเหล็ก - แพ็ค6
฿7,959 / หน่วย