BRADY 2HX-500-2-YL-J-3 ปลอกลวดใช้กับริบบิ้น 356209 สีเหลือง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกลวด |
สี | สีเหลือง |
ความสูง | 53 / 64 " |
ฉลากต่อม้วน | 7500 |
วัสดุ | Brady B-7642 โพลีโอเลฟินแบบหดความร้อน |
สูงสุด สายการพิมพ์ | แตกต่างกันไป |
สูงสุด ขนาดสายไฟ | 0.45 " |
ตรวจจับโลหะได้ | ไม่ |
นาที. ขนาดสายไฟ | 0.25 " |
อัตราส่วนการหดตัว | 2:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 248 องศา F |
ความกว้าง | 43 / 64 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | สี | ความสูง | ความกว้าง | ฉลากต่อม้วน | วัสดุ | สูงสุด ขนาดสายไฟ | นาที. ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HX-094-2-BK | -40 องศาถึง 248 องศา F | Black | 13 / 64 " | 1 31 / 32 " | 2500 | Brady B-7642 โพลีโอเลฟินแบบหดความร้อน | 0.08 " | 0.047 " | ฿92,379 | ||
2HX-094-2-BK-2 | -40 องศาถึง 248 องศา F | Black | 13 / 64 " | 63 / 64 " | 5000 | Brady B-7642 โพลีโอเลฟินแบบหดความร้อน | 0.08 " | 0.047 " | ฿92,379 | ||
2HX-094-2-BK-3 | -40 องศาถึง 248 องศา F | Black | 13 / 64 " | 43 / 64 " | 7500 | Brady B-7642 โพลีโอเลฟินแบบหดความร้อน | 0.08 " | 0.047 " | ฿92,621 | ||
2HX-094-2-BK-4 | -40 องศาถึง 248 องศา F | Black | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 10,000 | Brady B-7642 โพลีโอเลฟินแบบหดความร้อน | 0.08 " | 0.047 " | ฿95,923 | ||
2HX-094-2-WT-J | -40 องศาถึง 248 องศา F | ขาว | 13 / 64 " | 1 31 / 32 " | 10,000 | Brady B-7642 โพลีโอเลฟินแบบหดความร้อน | 0.08 " | 0.047 " | ฿320,113 | ||
2HX-094-2-WT-J-2 | -40 องศาถึง 248 องศา F | ขาว | 13 / 64 " | 63 / 64 " | 20,000 | Brady B-7642 โพลีโอเลฟินแบบหดความร้อน | 0.08 " | 0.047 " | ฿320,113 | ||
2HX-094-2-WT-J-3 | -40 องศาถึง 248 องศา F | ขาว | 13 / 64 " | 43 / 64 " | 30,000 | Brady B-7642 โพลีโอเลฟินแบบหดความร้อน | 0.08 " | 0.047 " | ฿351,334 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.