BRADY 3013 Lockout Board ความสูง 30 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คณะกรรมการ Lockout |
สี | ดำ / แดง / ขาว |
ความลึก | 4.5 " |
ความสูง | 30 " |
วัสดุ | พลาสติกอะครีลิค |
จำนวนส่วนประกอบ | 0 |
จำนวนแม่กุญแจรวมอยู่ด้วย | 0 |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความลึก | ความสูง | วัสดุ | สูงสุด จำนวนแม่กุญแจ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3012 | ดำ / แดง / ขาว | 4.5 " | 30 " | พลาสติกอะครีลิค | - | 24 " | ฿8,750 | ||
3004Y | สีเหลือง | 1.375 " | 14 " | อะคริลิค | 6 | 14 " | ฿2,865 | ||
3070 | สีขาวสีแดง | - | - | - | - | - | ฿1,912 | ||
ลกส | สีขาวสีแดง | - | - | - | - | - | ฿5,112 | ||
50989 | สีเหลือง | - | 11.5 " | โพลีคาร์บอเนต | 5 | 15.5 " | ฿7,552 | ||
50990 | สีเหลือง | - | 13.5 " | โพลีคาร์บอเนต | 10 | 13.5 " | ฿8,750 | ||
50991 | สีเหลือง | - | 23.5 " | โพลีคาร์บอเนต | 20 | 11.5 " | ฿13,074 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.