BRADY 4017-G Pipe Marker Boiler ป้อนน้ำ 8 ถึง 9-7 / 8 In
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องหมายท่อ |
สีพื้นหลัง | สีเหลือง |
เหมาะกับท่อ OD | 8 ถึง 9-7 / 8 " |
ตำนานสี | Black |
รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | สายรัด |
วัสดุ | แผ่นพลาสติกพิมพ์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.14 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | สีพื้นหลัง | เหมาะกับท่อ OD | ความสูง | ตำนานสี | รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | เครื่องหมายต่อการ์ด | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5637-เอชพีเอชวี | 32 " | สีเหลือง | 8 "และใหญ่กว่า | 4.25 " | Black | สายรัด | - | โพลีเอสเตอร์ทับลามิเนตบนตัวขนส่งพลาสติกไฟเบอร์กลาส | ฿1,617 | ||
5637- ฉัน | 8" | สีเหลือง | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | Black | Snap-On | - | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | ฿671 | ||
5637-II | 12 " | สีเหลือง | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | Black | Snap-On | - | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | ฿912 | ||
5637-O | 8" | สีเหลือง | 1/2 to 1-3/8" | 5" | Black | Snap-On | - | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | ฿517 | ||
7033-1 | 14 " | สีเหลือง | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | Black | ติดด้วยตนเอง | 1 | ไวนิลไวต่อแรงกด | ฿21 | ||
7033-4 | 7" | สีเหลือง | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | Black | ติดด้วยตนเอง | 4 | ไวนิลไวต่อแรงกด | ฿21 | ||
7332-1 | 14 " | สีเขียว | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | ขาว | ติดด้วยตนเอง | 1 | ไวนิลไวต่อแรงกด | ฿734 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.