เบรดี้ 4023-a | Pipe Marker น้ำเย็น Return 3/4 ถึง 1-3/8 | 3gtv9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 4023-A มาร์กเกอร์ท่อน้ำเย็นคืน 3/4 ถึง 1-3 / 8 | AC9HZJ 3GTV9

BRADY 4023-A Pipe Marker น้ำเย็นส่งคืน 3/4 ถึง 1-3/8

In Stock
รายการ: AC9HZJ รุ่น: 4023-Aอ้างไขว้: 3GTV9
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
฿371 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ OD3/4 to 1-3/8"
ความสูง11 / 16 "
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายSnap-On
เครื่องหมายต่อการ์ด1
วัสดุแผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน
ความกว้าง11 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.16
ความยาวเรือ (ซม.)2.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.19
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODความสูงรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความกว้างราคา
BRADY 5647-HPHV Pipe Marker น้ำเย็นคืน 8 นิ้วหรือมากกว่า | AA6MPJ 14H780 5647-เอชพีเอชวี8 "และใหญ่กว่า4.25 "สายรัด-โพลีเอสเตอร์ทับลามิเนตบนตัวขนส่งพลาสติกไฟเบอร์กลาส32 "฿2,119
BRADY 5647-I มาร์กเกอร์ท่อน้ำเย็นรีเทิร์นกรีน | AA6MPK 14H781 5647- ฉัน1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF8"฿665
BRADY 5647-II มาร์กเกอร์ท่อน้ำเย็น Return Green | AA6MPL 14H782 5647-II2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF12 "฿1,262
BRADY 5647-O Pipe Marker คืนน้ำเย็น 1/2 ถึง 1-3 / 8 | AA6MPM 14H783 5647-O1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF8"฿694
BRADY 7046-3C มาร์กเกอร์ท่อน้ำเย็นกลับเป็น 3/4 นิ้ว | AE2ZPF 5ACL 5 7046-3C3/4 "และเล็กกว่า2.25 "ติดด้วยตนเอง3ไวนิลไวต่อแรงกด2.75 "฿21
BRADY 4023-F Pipe Marker คืนน้ำเย็น 6 ถึง 7-7 / 8 | AE4KLN 5LEN0 4023-F6 "ถึง 7-7 / 8"8"สายรัด1แผ่นพลาสติกพิมพ์8"฿882
BRADY 4023-G Pipe Marker น้ำเย็นคืน 8 ถึง 9-7 / 8 | AE4KLP 5LEN1 4023-G8 ถึง 9-7 / 8 "10 "สายรัด1แผ่นพลาสติกพิมพ์10 "฿1,537

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 4023-A Pipe Marker น้ำเย็นส่งคืน 3/4 ถึง 1-3/8
฿371 / หน่วย