Brady 4040-f | Pipe Marker Condenser Water Return 6 ถึง 7-7/8 | 5let6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 4040-F Pipe Marker Condenser Water Return 6 ถึง 7-7/8 | AE4KNC 5LET6

BRADY 4040-F Pipe Marker Condenser Water Return 6 ถึง 7-7 / 8

In Stock
รายการ: AE4KNC รุ่น: 4040-Fข้ามอ้างอิง: 5LET6

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿908 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ OD6 "ถึง 7-7 / 8"
ความสูง8"
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายสายรัด
วัสดุแผ่นพลาสติกพิมพ์
ความกว้าง8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODความสูงรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความกว้างราคา
BRADY 5665-HPHV Pipe Marker Condenser Water Return สีเขียว | AA6MQT 14H812 5665-เอชพีเอชวี8 "และใหญ่กว่า4.25 "สายรัด-โพลีเอสเตอร์ทับลามิเนตบนตัวขนส่งพลาสติกไฟเบอร์กลาส32 "฿1,992
BRADY 5665-I Pipe Marker Condenser Water Return สีเขียว | AA6MQU 14H813 5665- ฉัน1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF8"฿667
BRADY 5665-II Pipe Marker Condenser Water Return สีเขียว | AA6MQV 14H814 5665-II2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF12 "฿912
BRADY 5665-O Pipe Marker Condenser Water Return สีเขียว | AA6MQW 14H815 5665-O1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF8"฿653
BRADY 7068-1 Pipe Marker Condenser Water Return สีเขียว | AE2ZQM 5ACR5 7068-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "ติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด14 "฿719
BRADY 7068-1HV Pipe Marker Condenser Water Return สีขาว | AE2ZQN 5ACR6 7068-1HV8 "และใหญ่กว่า4"ติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด24 "฿904
BRADY 7068-3C Pipe Marker Condenser Water กลับไปที่ 3/4 | AE2ZQP 5ACR7 7068-3C3/4 "และเล็กกว่า2.25 "ติดด้วยตนเอง3ไวนิลไวต่อแรงกด2.75 "฿21

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 4040-F Pipe Marker Condenser Water Return 6 ถึง 7-7 / 8
฿908 / หน่วย