Brady 4043-f | Pipe Marker คูลลิ่งวอเตอร์ รีเทิร์น 6 ถึง 7-7/8 | 5leu2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 4043-F Pipe Marker Cooling Water Return 6 ถึง 7-7 / 8 | AE4KNH 5LEU2

BRADY 4043-F เครื่องหมายท่อน้ำหล่อเย็นส่งคืน 6 ถึง 7-7 / 8

In Stock
รายการ: AE4KNH รุ่น: 4043-Fอ้างอิงข้าม: 5LEU2
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
฿899 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ OD6 "ถึง 7-7 / 8"
ความสูง8"
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายสายรัด
เครื่องหมายต่อการ์ด1
วัสดุแผ่นพลาสติกพิมพ์
ความกว้าง8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.57
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODความสูงรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความกว้างราคา
BRADY 7071-1 ปากกามาร์คเกอร์ Cooling Water Return Green | AE2ZQX 5ACT 4 7071-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "ติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด14 "฿21
BRADY 7071-1HV Pipe Marker Cooling Water Return 8 Inch หรือมากกว่า | AE2ZQY 5ACT 5 7071-1HV8 "และใหญ่กว่า4"ติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด24 "฿45
BRADY 7071-4 Pipe Marker Cooling Water Return 3/4 ถึง 2-3 / 8 | AE2ZRA 5ACT7 7071-43/4" to 2-3/8"1.125 "ติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด7"฿21
BRADY 4043-B เครื่องหมายท่อน้ำหล่อเย็น Return Green | AE3ZFR 5GXL1 ฮิต-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน7 / 8 "฿452
BRADY 4043-C เครื่องหมายท่อน้ำหล่อเย็นกลับสีเขียว AE3ZUX 5GYN4 4043-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน2"฿788
BRADY 4043-D Pipe Marker Cooling Water Return 4 ถึง 6 In | AE3ZUY 5GYN5 4043-D4 ถึง 6 "2 13 / 16 "Snap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน2 13 / 16 "฿853
BRADY 4043-G Pipe Marker Cooling Water Return 8 ถึง 9-7 / 8 | AE4KNJ 5LEU3 4043-G8 "ถึง 9-7 / 8"10 "สายรัด1แผ่นพลาสติกพิมพ์10 "฿1,256

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 4043-F เครื่องหมายท่อน้ำหล่อเย็นส่งคืน 6 ถึง 7-7 / 8
฿899 / หน่วย