<span Class='notranslate'>Brady </span> 7071-1 | Pipe Marker Cooling Water Return Green | 5act4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 7071-1 ปากกามาร์คเกอร์ Cooling Water Return Green | AE2ZQX 5ACT 4

BRADY 7071-1 มาร์กเกอร์ท่อ คูลลิ่งวอเตอร์ รีเทิร์น กรีน

In Stock
รายการ: AE2ZQX รุ่น: 7071-1อ้างอิงข้าม: 5ACT4
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
฿723 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ OD2-1/2" to 7-7/8"
ความสูง2.25 "
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด1
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง14 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)6.22
ความยาวเรือ (ซม.)1.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.47
รหัส HS3919905060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODความสูงรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความกว้างราคา
BRADY 7071-1HV Pipe Marker Cooling Water Return 8 Inch หรือมากกว่า | AE2ZQY 5ACT 5 7071-1HV8 "และใหญ่กว่า4"ติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด24 "฿904
BRADY 7071-4 Pipe Marker Cooling Water Return 3/4 ถึง 2-3 / 8 | AE2ZRA 5ACT7 7071-43/4" to 2-3/8"1.125 "ติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด7"฿723
BRADY 4043-B เครื่องหมายท่อน้ำหล่อเย็น Return Green | AE3ZFR 5GXL1 ฮิต-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน7 / 8 "฿1,084
BRADY 4043-C เครื่องหมายท่อน้ำหล่อเย็นกลับสีเขียว AE3ZUX 5GYN4 4043-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน2"฿797
BRADY 4043-D Pipe Marker Cooling Water Return 4 ถึง 6 In | AE3ZUY 5GYN5 4043-D4 ถึง 6 "2 13 / 16 "Snap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน2 13 / 16 "฿862
BRADY 4043-F Pipe Marker Cooling Water Return 6 ถึง 7-7 / 8 | AE4KNH 5LEU2 4043-F6 "ถึง 7-7 / 8"8"สายรัด1แผ่นพลาสติกพิมพ์8"฿901
BRADY 4043-G Pipe Marker Cooling Water Return 8 ถึง 9-7 / 8 | AE4KNJ 5LEU3 4043-G8 "ถึง 9-7 / 8"10 "สายรัด1แผ่นพลาสติกพิมพ์10 "฿1,263

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 7071-1 มาร์กเกอร์ท่อ คูลลิ่งวอเตอร์ รีเทิร์น กรีน
฿723 / หน่วย