Brady 4055-b | Pipe Marker Drain สีเขียว 1-1/2 ถึง 2-3/8 In | 5gxn5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 4055-B Pipe Marker Drain เขียว 1-1/2 ถึง 2-3/8 In | AE3ZGG 5GXN5

BRADY 4055-B มาร์กเกอร์ท่อระบาย สีเขียว 1-1/2 ถึง 2-3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE3ZGG รุ่น: 4055-Bการอ้างอิงโยง: 5GXN5
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
฿424 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ OD1-1/2 to 2-3/8"
ความสูง7 / 8 "
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายSnap-On
เครื่องหมายต่อการ์ด1
วัสดุแผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน
ความกว้าง7 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.94
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีพื้นหลังเหมาะกับท่อ ODความสูงตำนานสีรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุราคา
BRADY 5678-HPHV Pipe Marker Drain Green 8 Inch หรือมากกว่า | AA6MRU 14H836 5678-เอชพีเอชวี32 "สีเขียว8 "และใหญ่กว่า4.25 "ขาวสายรัด-โพลีเอสเตอร์ทับลามิเนตบนตัวขนส่งพลาสติกไฟเบอร์กลาส฿2,159
BRADY 5678-I เครื่องหมายท่อระบายน้ำเขียว 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 นิ้ว | AA6MRV 14H837 5678- ฉัน8"สีเขียว1-1/2 to 2-3/8"9"ขาวSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿653
เครื่องหมายท่อ BRADY 5678-II Drain Green 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 In | AA6MRW 14H838 5678-II12 "สีเขียว2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ขาวSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿954
BRADY 5678-O Pipe Marker Drain Green 1/2 ถึง 1-3 / 8 In | AA6MRX 14H839 5678-O8"สีเขียว-5"ขาวSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿653
BRADY 5679-O Pipe Marker Drain Yellow 1/2 ถึง 1-3 / 8 In | AA6MRY 14H840 5679-O8"สีเหลือง1/2 to 1-3/8"5"BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿663
BRADY 7090-3C Pipe Marker Drain Green 3/4 นิ้วหรือน้อยกว่า | AE2ZTG 5ACW9 7090-3C2.75 "สีเขียว3/4 "และเล็กกว่า2.25 "ขาวติดด้วยตนเอง3ไวนิลไวต่อแรงกด฿21
BRADY 7091-1 แป๊บมาร์กเกอร์ท่อระบายเหลือง 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 นิ้ว | AE2ZTH 5ACX0 7091-114 "สีเหลือง2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Blackติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด฿21

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 4055-B มาร์กเกอร์ท่อระบาย สีเขียว 1-1/2 ถึง 2-3/8 นิ้ว
฿424 / หน่วย