เบรดี้ 4083-b | Pipe Marker Hydraulic Line 1-1/2 ถึง 2-3/8 In | 5gxr3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 4083-B ท่อไฮดรอลิค 1-1/2 ถึง 2-3/8 นิ้ว | AE3ZHA 5GXR3

BRADY 4083-B Pipe Marker สายไฮดรอลิก 1-1 / 2 ถึง 2-3/8 In

In Stock
รายการ: AE3ZHA รุ่น: 4083-Bการอ้างอิงโยง: 5GXR3

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿1,085 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเหลือง
เหมาะกับท่อ OD1-1/2 to 2-3/8"
ความสูง7 / 8 "
ตำนานสีBlack
รูปแบบการแนบเครื่องหมายSnap-On
วัสดุแผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน
ความกว้าง7 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.94
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODความสูงรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความกว้างราคา
BRADY 4083-A ปากกามาร์คเกอร์ท่อ สายไฮดรอลิก 3/4 ถึง 1-3/8 นิ้ว | AE3ZGZ 5GXR2 4083-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน13 / 16 "฿922
BRADY 4083-C Pipe Marker สายไฮดรอลิก 2-1/2 ถึง 3-7/8 In | AE4KBV 5LDP2 4083-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์2"฿788
BRADY 4083-D ปากกามาร์คเกอร์ท่อ สายไฮดรอลิก สีเหลือง 4 ถึง 6 นิ้ว | AE4KBW 5LDP3 4083-D4 ถึง 6 "2 13 / 16 "Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน2 13 / 16 "฿862
BRADY 4083-G ปากกามาร์คเกอร์ท่อ สายไฮดรอลิก Y 8 ถึง 9-7/8 นิ้ว | AE4KTG 5LFC2 4083-G8 "ถึง 9-7 / 8"10 "สายรัด1แผ่นพลาสติกพิมพ์10 "฿1,267
BRADY 7153-4 ปากกามาร์คเกอร์ท่อ สายไฮดรอลิก 3/4 ถึง 2-3/8 นิ้ว | AF4JRQ 8YDG8 7153-43/4" to 2-3/8"1.125 "ติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด7"฿724

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 4083-B Pipe Marker สายไฮดรอลิก 1-1 / 2 ถึง 2-3/8 In
฿1,085 / หน่วย