<span Class='notranslate'>Brady </span> 7153-4 | Pipe Marker Hydraulic Line 3/4 To 2-3/8 In | 8ydg8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 7153-4 ปากกามาร์คเกอร์ท่อ สายไฮดรอลิก 3/4 ถึง 2-3/8 นิ้ว | AF4JRQ 8YDG8

BRADY 7153-4 Pipe Marker สายไฮดรอลิก 3/4 ถึง 2-3/8 In

In Stock
รายการ: AF4JRQ รุ่น: 7153-4อ้างอิงข้าม: 8YDG8
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
฿724 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเหลือง
เหมาะกับท่อ OD3/4" to 2-3/8"
ความสูง1.125 "
ตำนานสีBlack
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด4
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง7"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)6.22
ความยาวเรือ (ซม.)1.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.47
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODความสูงรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความกว้างราคา
BRADY 4083-A ปากกามาร์คเกอร์ท่อ สายไฮดรอลิก 3/4 ถึง 1-3/8 นิ้ว | AE3ZGZ 5GXR2 4083-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน13 / 16 "฿922
BRADY 4083-B ท่อไฮดรอลิค 1-1/2 ถึง 2-3/8 นิ้ว | AE3ZHA 5GXR3 ฮิต-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน7 / 8 "฿1,085
BRADY 4083-C Pipe Marker สายไฮดรอลิก 2-1/2 ถึง 3-7/8 In | AE4KBV 5LDP2 4083-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์2"฿788
BRADY 4083-D ปากกามาร์คเกอร์ท่อ สายไฮดรอลิก สีเหลือง 4 ถึง 6 นิ้ว | AE4KBW 5LDP3 4083-D4 ถึง 6 "2 13 / 16 "Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน2 13 / 16 "฿862
BRADY 4083-G ปากกามาร์คเกอร์ท่อ สายไฮดรอลิก Y 8 ถึง 9-7/8 นิ้ว | AE4KTG 5LFC2 4083-G8 "ถึง 9-7 / 8"10 "สายรัด1แผ่นพลาสติกพิมพ์10 "฿1,267

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 7153-4 Pipe Marker สายไฮดรอลิก 3/4 ถึง 2-3/8 In
฿724 / หน่วย