Brady 4093-a | Pipe Marker Make Up Water 3/4 ถึง 1-3/8 In | 8zc45 ​​| Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 4093-A ปากกามาร์คเกอร์สำหรับเติมน้ำ 3/4 ถึง 1-3/8 นิ้ว | AF4KHZ 8ZC45

BRADY 4093-A Pipe Marker Make Up Water 3/4 ถึง 1-3/8 In

In Stock
รายการ: AF4KHZ รุ่น: 4093-Aข้ามอ้างอิง: 8ZC45
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
฿322 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ OD3/4 to 1-3/8"
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายSnap-On
วัสดุแผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.16
ความยาวเรือ (ซม.)2.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.19
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODความสูงรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความกว้างราคา
BRADY 5722-I Pipe Marker Make Up Water 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 In | AA6MVY 14H910 5722- ฉัน1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF8"฿651
BRADY 5722-II Pipe Marker Make Up Water 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 In | AA6MVZ 14H911 5722-II2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF12 "฿912
BRADY 5722-O Pipe Marker Make Up Water 1/2 ถึง 1-3 / 8 In | AA6MWA 14H912 5722-O-5"Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF8"฿499
BRADY 7182-1 Pipe Marker Make Up Water 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 In | AE2ZXZ 5ADJ7 7182-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "ติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด14 "฿21
BRADY 7182-3C มาร์กเกอร์ท่อ Make Up Water Green ถึง 3/4 In | AE2ZYB 5ADJ9 7182-3C3/4 "และเล็กกว่า2.25 "ติดด้วยตนเอง3ไวนิลไวต่อแรงกด2.75 "฿21
BRADY 7182-4 มาร์กเกอร์ท่อแต่งน้ำ 3/4 ถึง 2-3 / 8 นิ้ว | AE2ZYC 5ADK0 7182-43/4" to 2-3/8"1.125 "ติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด7"฿21
BRADY 4093-C Pipe Marker Make Up Water 2-1 / 2 ถึง 3-7 / 8 In | AF3TDT 8CR73 4093-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน-฿788

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 4093-A Pipe Marker Make Up Water 3/4 ถึง 1-3/8 In
฿322 / หน่วย